Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 440300 Metalliruuvi, #2-28 1/4 tuuman pituus, 50Pk | AE4FJU 5JU30

TAMPER-PRUF SCREW 440300 metalliruuvi, nro 2-28, pituus 1/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE4FJU Malli: 440300Ristiviite: 5JU30

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeTorxplus
Kuljettajan kokoT6
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.162 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 2-28
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 440300 metalliruuvi, nro 2-28, pituus 1/4 tuumaa, 50 pk
€16.00 /pakkaus