Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 440000 Metalliruuvi, #0-42-3/16 tuumaa Pituus, 50Pk | AE4FJQ 5JU27

TAMPER-PRUF SCREW 440000 metalliruuvi, pituus 0-42-3/16 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE4FJQ Malli: 440000Ristiviite: 5JU27

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeTorxplus
Kuljettajan kokoT5
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.112 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 0-42
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 440000 metalliruuvi, pituus 0-42-3/16 tuumaa, 50 pk
€24.43 /pakkaus