Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 462200 Metalliruuvi #1/4-10 1/2 tuuman pituus, 50Pk | AE4FJK 5JU22

TAMPER-PRUF SCREW 462200 Metalliruuvi #1/4-10 1/2 tuuman pituus, 50Pk

Varastossa
Tuote: AE4FJK Malli: 462200Ristiviite: 5JU22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeTorxplus
Kuljettajan kokoT30
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.492 "
Pään korkeus0.175 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 1 / 4-10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 462200 Metalliruuvi #1/4-10 1/2 tuuman pituus, 50Pk
€34.60 /pakkaus