Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 441350 Metalliruuvi, #8-16 1/2 tuuman pituus, 50Pk | AE4FKD 5JU39

TAMPER-PRUF SCREW 441350 metalliruuvi, nro 8-16, pituus 1/2 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE4FKD Malli: 441350Ristiviite: 5JU39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeTorxplus
Kuljettajan kokoT15
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.312 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 8-16
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 441350 metalliruuvi, nro 8-16, pituus 1/2 tuumaa, 50 pk
€21.42 /pakkaus