Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 460700 Metalliruuvi, #4-20 koko, 1/2 tuuman pituus, 100Pk | AE4CEM 5JE98

TAMPER-PRUF SCREW 460700 metalliruuvi, koko nro 4-20, pituus 1/2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4CEM Malli: 460700Ristiviite: 5JE98

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeTorxplus
Kuljettajan kokoT10
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.219 "
Pään korkeus0.08 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 4-20
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 460700 metalliruuvi, koko nro 4-20, pituus 1/2 tuumaa, 100 pk
€29.65 /pakkaus