SPEEDAIRE Yksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, nenäteline, 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2" , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Nenä , Nenäkiinnityslanka: 1-1 / 4 "-12 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.376 " , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 0.88 " , Tangon kierteen koko: 1/2 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Yksinäinen näyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusPortin kokoTahtiHinta (ei alv)
A
5 ZEK
4.85 "1 / 4 "NPT1"€144.59
A
5 ZEK
5.85 "1 / 4 "NPT2"€154.88
A
5 ZEK
6.85 "1 / 4 "NPT3"€171.96
B
2.00NSR03.00
12.79 "1/4 "NPTF3"€189.13
B
2.00NSR05.00
18.85 "1/4 "NPTF5"€227.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?