Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Ilmansylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE8EKC 6CRC1

SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE8EKC Malli: 2.00NSR05.00Ristiviite: 6CRC1
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
€204.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka1-1 / 4 "-12
Kokonaispituus18.85 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1/4 "NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko1/2 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Jousen jatkovoima15 lb
Kevään vetovoima15 lb
Tahti5"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8045
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPortin kokoTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEK5 ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE7MBQ 5 ZEK4.85 "1 / 4 "NPT1"€130.12
SPEEDAIRE 5ZEK6 ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE7MBR 5 ZEK5.85 "1 / 4 "NPT2"€139.39
SPEEDAIRE 5ZEK7 ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE7MBT 5 ZEK6.85 "1 / 4 "NPT3"€154.77
SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Ilmasylinteri 12.79 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE8EKB 6CRC0 2.00NSR03.0012.79 "1/4 "NPTF3"€170.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä
€204.80 / yksikkö