Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Ilmasylinteri 12.79 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE8EKB 6CRC0

SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 ilmasylinteri, 12.79 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE8EKB Malli: 2.00NSR03.00Ristiviite: 6CRC0
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
€189.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka1-1 / 4 "-12
Kokonaispituus12.79 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1/4 "NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko1/2 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Jousen jatkovoima15 "
Kevään vetovoima15 lb
Tahti3"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.188
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPortin kokoTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEK5 ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE7MBQ 5 ZEK4.85 "1 / 4 "NPT1"€144.59
SPEEDAIRE 5ZEK6 ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE7MBR 5 ZEK5.85 "1 / 4 "NPT2"€154.88
SPEEDAIRE 5ZEK7 ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE7MBT 5 ZEK6.85 "1 / 4 "NPT3"€171.96
SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Ilmansylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE8EKC 6CRC1 2.00NSR05.0018.85 "1/4 "NPTF5"€227.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 ilmasylinteri, 12.79 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€189.13 / yksikkö