CHAINFLEX Datakaapeli, 8 maks. Ampeeria


Suodattaa
Takin väri: Harmaa , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 8 , Max. Jännite: 300V , Min. Taivutussäde: 12 x OD , Suojattu / Suojaamaton: Suojattu , Temp. Alue: 23 astetta 158 astetta F , Johdon koko: 20AWG
TyyliMalliKapellimestariPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriHinta (ei alv)
A
CF211-05-01-02
Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.22 "1 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaValkoinen, ruskea€4.29
A
CF211-05-02-02
Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.31 "2 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalka1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen€7.52
A
CF211-05-02-02-25
Kupari25ft.0.31 "2 pr.25ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen€147.91
A
CF211-05-02-02-100
Kupari100ft.0.31 "2 pr.100ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen€460.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?