Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEK6 ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE7MBR

SPEEDAIRE 5ZEK6 ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE7MBR Malli: 5ZEK6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka1-1 / 4 "-12
Kokonaispituus5.85 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko1/2 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima15 lb
Tahti2"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPortin kokoTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEK5 ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE7MBQ 5 ZEK4.85 "1 / 4 "NPT1"€130.12
SPEEDAIRE 5ZEK7 ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE7MBT 5 ZEK6.85 "1 / 4 "NPT3"€154.77
SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Ilmasylinteri 12.79 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE8EKB 6CRC0 2.00NSR03.0012.79 "1/4 "NPTF3"€170.22
SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Ilmansylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä | AE8EKC 6CRC1 2.00NSR05.0018.85 "1/4 "NPTF5"€204.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEK6 ilmasylinteri, yksitoiminen 2 tuuman reikä
€139.39 / yksikkö