Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV34836SW010 -venttiililuokka 800 1 tuumaa | AB2YBR 1PRK3

SHARPE VALVES SV34836SW010-venttiililuokka 800 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2YBR Malli: SV34836SW010Ristiviite: 1PRK3
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
€837.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliTaottu 316L ruostumaton teräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 800
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus4 21 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.850-astetta F
Maks. Höyrynpaine1225 psi
Maks. Vedenpaine1600 psi
Putken koko1"
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen6.375 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV34836SW004 Venttiililuokka 800 1/2 tuumaa AB2YBP 1PRK1 SV34836SW0043.156 "1 / 2 "5.125 "€449.12
TERÄVENTTIILIT SV34836SW006 Luistiventtiili, luokka 800 3/4 tuumaa | AB2YBQ 1PRK2 SV34836SW0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€497.49
TERÄVENTTIILIT SV34836SW012 -venttiililuokka 800 1-1 / 4 tuumaa | AB2YBT 1PRK4 SV34836SW0125"1.25 "7.031 "€1,037.65
TERÄVENTTIILIT SV34836SW014 Venttiililuokka 800 1-1 / 2 tuumaa | AB2YBU 1PRK5 SV34836SW0145"1.5 "8.625 "€1,433.42
TERÄVENTTIILIT SV34836SW020 Luistiventtiili, luokka 800 2 tuumaa | AB2YBV 1PRK6 SV34836SW0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,311.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV34836SW010-venttiililuokka 800 1 tuumaa
€837.39 / yksikkö