A B Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 90 mm , Alustan leveys: 1360 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 1190 x 840 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: Kg , Punnituslevyn materiaali: SUS304 , Punnitustason mitat: X x 1360 840 90 mm , Punnituspinnan syvyys: 840 mm , Punnituspinnan leveys: 1190 mm