Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV34836SW004 Venttiililuokka 800 1/2 tuumaa AB2YBP 1PRK1

SHARPE VALVES SV34836SW004 Sulkuventtiili, luokka 800 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2YBP Malli: SV34836SW004Ristiviite: 1PRK1
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
€449.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliTaottu 316L ruostumaton teräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 800
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3.156 "
Maks. Nesteen lämpötila.850-astetta F
Maks. Höyrynpaine1225 psi
Maks. Vedenpaine1600 psi
Putken koko1 / 2 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5.125 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV34836SW006 Luistiventtiili, luokka 800 3/4 tuumaa | AB2YBQ 1PRK2 SV34836SW0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€497.49
TERÄVENTTIILIT SV34836SW010 -venttiililuokka 800 1 tuumaa | AB2YBR 1PRK3 SV34836SW0104 21 / 64 "1"6.375 "€837.39
TERÄVENTTIILIT SV34836SW012 -venttiililuokka 800 1-1 / 4 tuumaa | AB2YBT 1PRK4 SV34836SW0125"1.25 "7.031 "€1,037.65
TERÄVENTTIILIT SV34836SW014 Venttiililuokka 800 1-1 / 2 tuumaa | AB2YBU 1PRK5 SV34836SW0145"1.5 "8.625 "€1,433.42
TERÄVENTTIILIT SV34836SW020 Luistiventtiili, luokka 800 2 tuumaa | AB2YBV 1PRK6 SV34836SW0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,311.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV34836SW004 Sulkuventtiili, luokka 800 1/2 tuumaa
€449.12 / yksikkö