CAIMAN Vuoraamattomat kämmen TIG/MIG-hitsauskäsineet


Caiman 1868 -sarjan hitsauskäsineet on suunniteltu kestämään hitsausympäristöjen vaarat ja tarjoavat erinomaisen suojan kuumuutta, kipinöitä ja sulan metallin roiskeita vastaan. Niitä käytetään rakentamisessa, metallien valmistuksessa, autoteollisuudessa ja laivanrakennuksessa, joissa hitsausprosessit ovat yleisiä.

Suodattaa
Väri: Valkoinen kulta , Suunnittelu: Meille patentoitu, muotoon sopiva Kontour-malli, vahvistettu kämmen , Nahan laatu: palkkio , Nahkainen kämmentyyppi: Yläjyvä , Pituus: 14 " , vuorauksen materiaali: Puuvilla / fleece , Palm materiaali: vuohennahkaa , Tikkausmateriaali: Kevlar (oik.)
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
1868-5
L€59.50
A
1868-4
M€59.50
A
1868-6
XL€59.50

Vuoraamattomat kämmen TIG/MIG-hitsauskäsineet

Caiman 1868 -sarjan hitsauskäsineet on suunniteltu kestämään hitsausympäristöjen vaarat ja tarjoavat erinomaisen suojan kuumuutta, kipinöitä ja sulan metallin roiskeita vastaan. Niitä käytetään rakentamisessa, metallien valmistuksessa, autoteollisuudessa ja laivanrakennuksessa, joissa hitsausprosessit ovat yleisiä.

Ominaisuudet

  • Niissä on kaksoisompeleet ja kulutuslappu kämmenessä, jotka lisäävät kestävyyttä ja suojaavat kulumiselta stressaantuneilla alueilla.
  • Näissä hitsauskäsineissä on vuohennahkarakenne kestävyyden ja kätevyyden takaamiseksi.
  • Ne on varustettu vuoraamattomalla muotoilulla, mikä tekee niistä hengittävämpiä, kun taas pehmustettu ja vahvistettu kämmen- ja peukalonsatula tarjoaa lisäsuojaa ja mukavuutta.
  • Näissä hitsauskäsineissä on suuri pulssisuoja, joka suojaa herkkää ranteen aluetta ja pitkä nahkaranneke tarjoaa lisäsuojaa ja suojaa ranteita ja käsivarsia hitsausvaaroilta.
  • Ne on ommeltu Kevlar-langalla lämmön- ja kulutuskestävyyden vuoksi.
  • Nämä hitsauskäsineet on integroitu sulkurenkaalla ja Caiman-lenkeillä, jotka auttavat pitämään käsineet yhdessä, kun niitä ei käytetä, jotta ne eivät katoa tai sijoittuisi väärin.
  • Niissä on Kontour-design, jotka tarjoavat muotoon istuvan muodon, jossa on valmiiksi kaarevat sormet, mikä takaa mukavan ja ergonomisen istuvuuden ja minimoi käsien väsymisen pitkäaikaisen käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?