TERÄVENTTIILIT SV34836SW014 Venttiililuokka 800 1-1 / 2 tuumaa | AB2YBU 1PRK5

SHARPE VALVES SV34836SW014-venttiililuokka 800 1-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2YBU Malli: SV34836SW014Ristiviite: 1PRK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,299.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliTaottu 316L ruostumaton teräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 800
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus5"
Maks. Nesteen lämpötila.850-astetta F
Maks. Höyrynpaine1225 psi
Maks. Vedenpaine1600 psi
Putken koko1.5 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen8.625 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.99
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV34836SW004 Venttiililuokka 800 1/2 tuumaa AB2YBP 1PRK1 SV34836SW0043.156 "1 / 2 "5.125 "€391.05
TERÄVENTTIILIT SV34836SW006 Luistiventtiili, luokka 800 3/4 tuumaa | AB2YBQ 1PRK2 SV34836SW0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€433.32
TERÄVENTTIILIT SV34836SW010 -venttiililuokka 800 1 tuumaa | AB2YBR 1PRK3 SV34836SW0104 21 / 64 "1"6.375 "€729.26
TERÄVENTTIILIT SV34836SW012 -venttiililuokka 800 1-1 / 4 tuumaa | AB2YBT 1PRK4 SV34836SW0125"1.25 "7.031 "€1,011.11
TERÄVENTTIILIT SV34836SW020 Luistiventtiili, luokka 800 2 tuumaa | AB2YBV 1PRK6 SV34836SW0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,096.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV34836SW014-venttiililuokka 800 1-1 / 2 tuumaa
€1,299.99 / yksikkö