REELCRAFT DP7850 OLP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6

REELCRAFT DP7850 OLP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 psi 150f

Varastossa
Tuote: AB9DFY Malli: DP7850 OLP1Ristiviite: 2CAG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€870.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräRaskas kaksoisjalusta, teollisuus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy3/8 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)3/8 "(M) NPT
KoteloTeräs
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus17 "
Kokonaispituus16.5 "
kokonaisleveys8"
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.435
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2CAG6 on 31XG61: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaLetkuLetku päättyypistorasiakokonaisleveysPaineTiivistetyyppiPainoHinta
REELCRAFT DP7650 OLP1 Letkukela 3/8 tuumaa 50 jalan pituus 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150-astetta F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€859.77
REELCRAFT DP7850 OMP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210-astetta F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,340.98
REELCRAFT DP7650 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210-astetta F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopreeni-€1,343.08
REELCRAFT DP7850 OLP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 astetta F.Kyllä3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 paunaa.€861.95
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7850 OMP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 3000 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZZ DP7850 OMP210 astetta F.Kyllä1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 paunaa.€1,126.55
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7650 OHP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 4800 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6ZAA DP7650 OHP210 astetta F.Kyllä1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 paunaa.€1,242.82
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7650 OLP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 astetta F.Kyllä1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 paunaa.€828.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT DP7850 OLP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 psi 150f
€870.65 / yksikkö