REELCRAFT DP7850 OLP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZY

REELCRAFT DP7850 OLP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: AM6YZY Malli: DP7850 OLP
€861.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy3/8 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.75 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino53 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin kompaktissa, kaksoisjalustaisessa DP7000-sarjan letkukelassa on innovatiivinen, hitsaamaton, lukittuva pohja. Riippumaton testaus sotilasstandardien mukaisesti on osoittanut kelan kestävän voimakasta tärinää, mikä tekee niistä erityisen vahvoja ja ihanteellisia kuorma-autoihin asennettaviin sovelluksiin. Erinomaisesti suunniteltu kaksoisjalusta ja ohjausvarsi on rakenteellisesti vahvistettu. Täysteräsrakenne ja paistettu jauhemaalaus muodostavat vankan korroosionkestävän tuotteen, joka soveltuu monenlaisiin raskaisiin sovelluksiin., , ,Vahvistettu teräs – Teräsohjainvarsi ja kaksoisjalusta on leimattu rivoilla ja kulmat maksimaalisen lujuuden ja mahdollisimman kevyen painon varmistamiseksi. Lukittava pohja eliminoi hitsien tarpeen, mikä lisää lujuutta ja käyttää vähemmän osia., ,Erinomainen salpajousirakenne – Vääntötyylisen salpajousen käyttöikä ylittää huomattavasti tavanomaisten kierrejousien käyttöiän., ,Pitkäikäinen käyttöjousi – Irrotusakseli eliminoi peruutuksen. jousikäämitys ja vääntösalvan jousi on käytännössä murtumaton. Käytetään korkealaatuista jousiterästä ja se on käsitelty, jotta varmistetaan, että siinä ei ole epätäydellisyyksiä, mikä tarjoaa maksimaalisen käyttöiän., ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaLetkuLetku päättyypistorasiakokonaisleveysPaineTiivistetyyppiPainoHinta
REELCRAFT DP7650 OLP1 Letkukela 3/8 tuumaa 50 jalan pituus 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150-astetta F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€859.77
REELCRAFT DP7850 OLP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150-astetta F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-€870.65
REELCRAFT DP7850 OMP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210-astetta F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,340.98
REELCRAFT DP7650 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210-astetta F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopreeni-€1,343.08
REELCRAFT DP7850 OMP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 3000 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZZ DP7850 OMP210 astetta F.Kyllä1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 paunaa.€1,126.55
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7650 OHP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 4800 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6ZAA DP7650 OHP210 astetta F.Kyllä1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 paunaa.€1,242.82
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7650 OLP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 astetta F.Kyllä1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 paunaa.€828.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT DP7850 OLP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€861.95 / yksikkö