REELCRAFT DP7600 OMP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT6DGP

REELCRAFT DP7600 OMP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT6DGP Malli: DP7600 OMP
€861.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.69 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine3000 psi
Paino45 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin kompaktissa kaksoisjalustaisessa sarjan DP7000 letkukelassa on innovatiivinen, hitsaamaton, lukittuva pohja. Riippumaton testaus sotilasstandardien mukaisesti on osoittanut, että kela kestää kovaa tärinää, mikä tekee niistä erityisen vahvoja ja ihanteellisia kuorma-autoihin asennettaviin sovelluksiin. Upeasti suunniteltu kaksoisjalusta ja ohjausvarsi on rakenteellisesti vahvistettu. Täysteräsrakenne ja paistettu jauhemaalaus muodostavat lujatekoisen korroosionkestävän tuotteen, joka soveltuu monenlaisiin raskaisiin sovelluksiin., , ,Vahvistettu teräs – Teräsohjainvarsi ja kaksoisjalusta on leimattu rivoilla ja kulmat maksimaalisen lujuuden ja mahdollisimman kevyen painon varmistamiseksi. Lukittava pohja eliminoi hitsien tarpeen, mikä lisää lujuutta ja käyttää vähemmän osia., ,Erinomainen salpajousirakenne – Vääntöjousien kestoikä ylittää huomattavasti perinteisten kierrejousien käyttöiän., ,Pitkä käyttöikäinen käyttöjousi – Irrotusakseli eliminoi käänteisen jousen käämityksen. , ja vääntösalvan jousi on käytännössä särkymätön. Korkealaatuista jousiterästä käytetään ja se on käsitelty, jotta varmistetaan, että siinä ei ole puutteita, mikä tarjoaa maksimaalisen käyttöiän., ,Made in USA, ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaLetkuLetku päättyypistorasiakokonaisleveysPaineTiivistetyyppiPainoHinta
REELCRAFT DP7650 OLP1 Letkukela 3/8 tuumaa 50 jalan pituus 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150-astetta F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€820.47
REELCRAFT DP7850 OLP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150-astetta F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-€836.02
REELCRAFT DP7850 OMP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210-astetta F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,279.69
REELCRAFT DP7650 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210-astetta F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopreeni-€1,281.68
REELCRAFT DP7850 OLP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 astetta F.Kyllä3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 paunaa.€861.95
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7850 OMP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 3000 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZZ DP7850 OMP210 astetta F.Kyllä1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 paunaa.€1,126.55
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7650 OHP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 4800 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6ZAA DP7650 OHP210 astetta F.Kyllä1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 paunaa.€1,242.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT DP7600 OMP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€861.95 / yksikkö