REELCRAFT DP7600 OLP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT6DGH

REELCRAFT DP7600 OLP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT6DGH Malli: DP7600 OLP
€831.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.6 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino44 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft-sarjan DP7000 kompaktissa, kaksoisjalustaisessa letkukelassa on innovatiivinen, hitsaamaton, lukittuva pohja. Riippumaton testaus sotilasstandardien mukaisesti on osoittanut kelan kestävän voimakasta tärinää, mikä tekee niistä erityisen vahvoja ja ihanteellisia kuorma-autoihin asennettaviin sovelluksiin. Täysteräsrakenne ja paistettu jauhemaalaus muodostavat vankan korroosionkestävän tuotteen, joka soveltuu monenlaisiin raskaisiin sovelluksiin., , ,Vahvistettu teräs – Teräsohjainvarsi ja kaksoisjalusta on leimattu ripoilla ja kulmat maksimaalisen lujuuden ja mahdollisimman kevyen painon varmistamiseksi. Lukittava pohja eliminoi hitsien tarpeen, mikä lisää lujuutta ja käyttää vähemmän osia., ,Erinomainen salpajousirakenne – Vääntötyylisen salpajousen käyttöikä ylittää huomattavasti tavanomaisten kierrejousien käyttöiän., ,Pitkäikäinen käyttöjousi – Irrotusakseli eliminoi peruutuksen. jousikäämitys ja vääntösalvan jousi on käytännössä murtumaton. Käytetään korkealaatuista jousiterästä ja se on käsitelty, jotta varmistetaan, että siinä ei ole puutteita, mikä tarjoaa maksimaalisen käyttöiän., ,Kaksoisliimatiiviste tiivistää jousen kotelon., ,Salpa on asennettu ohjausvarteen, jotta se ei lukitu kokonaan ulos. , ,Valmistettu USA: ssa, ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaLetkuLetku päättyypistorasiakokonaisleveysPaineTiivistetyyppiPainoHinta
REELCRAFT DP7650 OLP1 Letkukela 3/8 tuumaa 50 jalan pituus 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150-astetta F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€820.47
REELCRAFT DP7850 OLP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150-astetta F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-€836.02
REELCRAFT DP7850 OMP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210-astetta F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,279.69
REELCRAFT DP7650 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210-astetta F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopreeni-€1,281.68
REELCRAFT DP7850 OLP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 astetta F.Kyllä3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 paunaa.€861.95
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7850 OMP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 3000 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZZ DP7850 OMP210 astetta F.Kyllä1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 paunaa.€1,126.55
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7650 OHP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 4800 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6ZAA DP7650 OHP210 astetta F.Kyllä1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 paunaa.€1,242.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT DP7600 OLP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€831.71 / yksikkö