REELCRAFT DP7800 OLP -kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT6DGN

REELCRAFT DP7800 OLP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT6DGN Malli: DP7800 OLP
€787.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.75 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino45 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft’s compact, dual pedestal Series DP7000 hose reel features an innovative, non-welded, interlocking base. Independent testing to military standards has proven the reel stand up to heavy vibration, which makes them especially strong and ideal for truck-mounted applications. Superbly engineered dual pedestal base and guide arm are structurally reinforced. All-steel construction and a baked-on powder coat finish combine to produce a rugged corrosion-resistant product suitable for a wide variety of heavy-duty applications., , ,Reinforced steel – Steel guide arm and dual pedestal base are stamped with ribs and gussets to ensure maximum strength and lightest possible weight. The interlocking base eliminated the need for welds increasing the strength while utilizing fewer parts., ,Superior latch spring design – The life of the torsion style latch spring far exceeds that of conventional coil springs., ,Long life drive spring – Declutching arbor eliminates reverse spring winding, and torsion latch spring is virtually unbreakable. High-quality spring steel is used and conditioned to ensure there are no imperfections offering maximum service life., ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaLetkuLetku päättyypistorasiakokonaisleveysPaineTiivistetyyppiPainoHinta
REELCRAFT DP7650 OLP1 Letkukela 3/8 tuumaa 50 jalan pituus 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150-astetta F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€820.47
REELCRAFT DP7850 OLP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150-astetta F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-€836.02
REELCRAFT DP7850 OMP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210-astetta F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,279.69
REELCRAFT DP7650 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210-astetta F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopreeni-€1,281.68
REELCRAFT DP7850 OLP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 astetta F.Kyllä3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 paunaa.€861.95
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7850 OMP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 3000 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZZ DP7850 OMP210 astetta F.Kyllä1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 paunaa.€1,126.55
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7650 OHP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 4800 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6ZAA DP7650 OHP210 astetta F.Kyllä1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 paunaa.€1,242.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT DP7800 OLP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€787.12 / yksikkö