REELCRAFT DP7850 OMP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 3000 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZZ

REELCRAFT DP7850 OMP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: AM6YZZ Malli: DP7850 OMP
€1,126.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy1/2 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.82 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine3000 psi
Paino64 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin kompaktissa kaksoisjalustaisessa sarjan DP7000 letkukelassa on innovatiivinen, hitsaamaton, lukittuva pohja. Riippumaton testaus sotilasstandardien mukaisesti on osoittanut, että kela kestää kovaa tärinää, mikä tekee niistä erityisen vahvoja ja ihanteellisia kuorma-autoihin asennettaviin sovelluksiin. Upeasti suunniteltu kaksoisjalusta ja ohjausvarsi on rakenteellisesti vahvistettu. Täysteräsrakenne ja paistettu jauhemaalaus muodostavat jämäkän korroosionkestävän tuotteen, joka soveltuu monenlaisiin raskaisiin sovelluksiin., , ,Vahvistettu teräs – Teräsohjainvarsi ja kaksoisjalusta on meistetty ripoilla ja kulmat maksimaalisen lujuuden ja mahdollisimman kevyen painon varmistamiseksi. Lukittava pohja eliminoi hitsien tarpeen, mikä lisää lujuutta ja käyttää vähemmän osia., ,Erinomainen salpajousirakenne – Vääntöjousien kestoikä ylittää huomattavasti perinteisten kierrejousien käyttöiän., ,Pitkä käyttöikäinen käyttöjousi – Irrotusakseli eliminoi käänteisen jousen käämityksen. , ja vääntösalvan jousi on käytännössä murtumaton. Laadukas jousiteräs on käytetty ja käsitelty, jotta varmistetaan, ettei siinä ole puutteita, mikä takaa maksimaalisen käyttöiän., ,Made in USA, ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaLetkuLetku päättyypistorasiakokonaisleveysPaineTiivistetyyppiPainoHinta
REELCRAFT DP7650 OLP1 Letkukela 3/8 tuumaa 50 jalan pituus 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150-astetta F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€820.47
REELCRAFT DP7850 OLP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150-astetta F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-€836.02
REELCRAFT DP7850 OMP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210-astetta F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,279.69
REELCRAFT DP7650 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210-astetta F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopreeni-€1,281.68
REELCRAFT DP7850 OLP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 astetta F.Kyllä3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 paunaa.€861.95
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7650 OHP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 4800 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM6ZAA DP7650 OHP210 astetta F.Kyllä1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 paunaa.€1,242.82
Tarjouspyyntö
REELCRAFT DP7650 OLP kaksoisjalustan letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 astetta F.Kyllä1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 paunaa.€828.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT DP7850 OMP kaksoisjalustainen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€1,126.55 / yksikkö