OETIKER 174-sarjan yleiskiinnikkeet, ruostumatonta terästä


Oetiker letkunkiristimet ovat laajalti käytettyjä liitosratkaisuja kastelu- ja annostelujärjestelmiin maatalous-, auto-, kaivos-, lämmitys- ja ilmanvaihto-, elintarvike- ja juoma-, vesi- ja kemianteollisuudessa. Nämä Oetiker 174 -sarjan puristimet helpottavat letkujen tiivistämistä nesteiden häviämistä vastaan, ai...r tai kaasut matalapainesovelluksissa.Lue lisää

Suodattaa
Materiaali: Ruostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
TyyliMalliKokoBand-tyyppiKaistanleveysKoko viitepakkauskokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
17400060
10 mRei'itetty teräsnauha0.35 "509R33-1€89.29
Tarjouspyyntö
A
17400067
10 mRei'itetty teräsnauha0.39 "501R33-1€89.29
Tarjouspyyntö
A
17400059
10 mRei'itetty teräsnauha0.27 "507R33-1€84.04
Tarjouspyyntö
A
17400041
22.6 mm - 32 mmTeräsvanne0.27 "706R2-1€2.18
Tarjouspyyntö
A
17400057
30 mRei'itetty teräsnauha0.39 "501R100-1€226.30
Tarjouspyyntö
A
17400049
30 mRei'itetty teräsnauha0.35 "509R100-1€225.43
Tarjouspyyntö
A
17400052
30 mRei'itetty teräsnauha0.27 "507R100-1€214.93
Tarjouspyyntö
A
17400042
32 mm ja suurempiTeräsvanne0.27 "706R3-1€2.75
Tarjouspyyntö
A
17400045
40 mm ja suurempiTeräsvanne0.35 "906R4-1-
Tarjouspyyntö
A
17400153
40 mm ja suurempiRei'itetty teräsnauha0.35 "906R4-1-
Tarjouspyyntö
A
17400044
43 mmTeräsvanne0.27 "540RS7100100-
Tarjouspyyntö
A
17400000
43 mmTeräsvanne0.27 "540R7100100-
Tarjouspyyntö
A
17400063
44 mm - 63 mmTeräsvanne0.39 "504R60--1€13.57
Tarjouspyyntö
A
17400003
44 mm - 63 mmTeräsvanne0.39 "540R10--1€11.82
Tarjouspyyntö
A
17400001
50 mmTeräsvanne0.35 "540R9-1€13.57
Tarjouspyyntö
A
17400047
50 mmTeräsvanne0.35 "540RS9-1€13.57
Tarjouspyyntö
A
17400064
60 mm ja suurempiTeräsvanne0.39 "504R60 +-1€11.82
Tarjouspyyntö
A
17400002
60 mm ja suurempiTeräsvanne0.39 "540R10 +-1€14.44
Tarjouspyyntö
A
17400053
152 mRei'itetty teräsnauha0.27 "507R500-1€900.37
Tarjouspyyntö
A
17400050
152 mRei'itetty teräsnauha0.35 "509R500-1€975.66
Tarjouspyyntö
A
17400058
152 mRei'itetty teräsnauha0.39 "501R500-1€975.66
Tarjouspyyntö

174-sarjan yleiskiinnikkeet, ruostumatonta terästä

Oetiker 174 -sarjan yleispuristimet sopivat ihanteellisesti suodattimien, pölypussien ja induktioletkujen paineettomiin kiinnitystoimintoihin. Näitä puristimia suositellaan sovelluksiin, joissa letkun kiristäminen liittimen ympärille, auton moottoriin tai teollisuuskoneyksikköön. Oetiker 174 -sarjan yleiskiristimissä on yksilöllisesti suunniteltu nauhareuna, joka vähentää letkun vaurioitumisriskiä. Nämä yleiskiinnikkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi paljailla pinnoilla, ja niissä on pieniä rei'ityksiä, jotka kiinnittävät ja pitävät puristimen lukitusmekanismin paikallaan kiristyksen jälkeen.

käytät

Oetiker 174 -sarjan yleiskiinnittimiä käytetään lukuisiin kiinnityssovelluksiin kemian-, petrokemian-, auto-, kaivos-, maatalous-, elintarvike- ja juomateollisuudessa, vesi- ja lämmitys- ja ilmanvaihtoteollisuudessa.

Toimintamekanismi

Oetiker 174 -sarjan yleiskiinnittimissä on pienet reiät, jotka kiinnittyvät ja pitävät puristimen lukitusmekanismin paikallaan, kun se on kiinnitetty. Kun lukitusmekanismi on asennettu, se pitää puristimen kytkettynä ja lukittuna pitkään, jopa epäsuotuisissa olosuhteissa ja ympäristöissä.

Ominaisuudet

  • Oetiker 174 -sarjan yleispuristimet soveltuvat jälkimyyntiin, huoltoon ja prototyyppituotantoon.
  • Nämä puristimet sopivat myös erinomaisesti sovelluksiin, joissa letkun kiristäminen liittimen ympärille auton moottorissa tai teollisuuskoneyksikössä.
  • Nämä yleiskiinnikkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Oetiker 174 -sarjan yleiskiristimissä on yksilöllisesti suunniteltu nauhareuna, joka vähentää letkun vaurioitumisriskiä.
  • Näissä Oetiker-kiinnittimissä on pieniä rei'ityksiä, jotka kiinnittävät ja pitävät puristimen lukitusmekanismin paikallaan kiristyksen jälkeen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Oetiker 174 -sarjan yleispuristimet ovat yhteensopivia Oetiker 17400067 -vanteiden ja 17400003 ruuvilukkojen kanssa litteiden, pyöreiden tai epäsäännöllisen muotoisten kappaleiden kiinnittämiseen.

Asennus

  • Oetiker 174 -sarjan yleiskiinnikkeet sisältävät ruuvilukon, räikkälukon ja rei'itetyn teräsnauhan nopeaan ja turvalliseen asennukseen.
  • Määritä puristimen pituus käärimällä kiinnitettävän esineen ympärille ja lisää noin 50 mm.
  • Leikkaa nauha halutun pituiseksi.
  • Vältä mahdolliset loukkaantumiset poistamalla terävät reunat viilalla ja leikkaamalla kulmat vinosti.
  • Työnnä noin 30 mm nauhamateriaalia kiinnitysraon yläosan läpi kääntäen samalla taaksepäin jäljellä olevan nauhan alle.
  • Ruuvilukkoa varten aseta puristin esineen päälle. Aseta nauhan vapaa pää ruuvin alle ja koukkujen päälle ruuvilukon rungosta ulospäin. Kiinnitä koukut rei'ityksiin mahdollisimman tiukkaan ja kiristä puristin yksinkertaisesti kuusioavaimella tai ruuvimeisselillä.
  • Aseta räikkälukon vipu auki-asentoon ja esimuotoile nauhan pää lukon kaarevuuden mukaan. Vie vapaa pää raon läpi kielen alle siten, että pää ulottuu lukon rungon ulkopuolelle.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä erilaisia ​​Oetiker-puristimia on?

Oetiker tarjoaa laajan valikoiman puristimia, mukaan lukien puristusrengas, mato ajaa, matala profiili, hihna, V-profiili ja korva puristimet auto-, öljy- ja kaasu- sekä hydrauliteollisuuden sovelluksiin.

Mikä on pikalukitusletkunkiristin?

Pikakiinnikkeet ovat samankaltaisia ​​kuin tavalliset kierukkakäyttöiset letkunkiristimet, mutta kierukkaruuvi on suunniteltu kääntymään poispäin puristinnauhasta, jotta se irtoaa kokonaan rei'istä. Asennuksen aikana kierukkaruuvi irrotetaan, jotta nauha voidaan puristaa käsin. Kun haluttu löysyys on poistettu, ruuvi napsahtaa alas, jolloin kierukkapyörä voi osua nauhan reikiin. Sen jälkeen nauhaa voidaan kiristää tavallisilla käsityökaluilla.

Meneekö letkunkiristimet rikki?

Jäähdyttimen letkunkiristimet voivat epäonnistua ajan myötä ja vahingoittaa jäähdyttimen letkuja. Nämä letkunkiristimet on analysoitava ja vaihdettava tarkastusprosessin aikana. Vialliset puristimet voivat aiheuttaa moottorin toimintahäiriön ylikuumenemisen vuoksi.

Kuinka kiristät ruuvipuristimen?

Purista puristinta yhdellä kädellä siten, että kuljettajaa vastapäätä oleva pää liukuu holkkiin, joka pitää kuljettajaa. Käännä nyt ohjainpyörää myötäpäivään jakoavaimella tai ruuvimeisselillä niin, että ohjaimen kierteet kiinnittyvät puristimen koloihin. Jatka ohjaimen kääntämistä, kunnes puristin kiristyy letkun ympärille kokonaan ja tukevasti.

Minkä kokoisina Oetiker 174 -sarjan yleiskiinnikkeet ovat saatavilla Raptor Supplies?

Raptor Supplies tarjoaa Oetiker 174 -sarjan yleiskiinnittimiä, joiden koko vaihtelee 10-52 m.

Mikä on rei'itysten merkitys Oetiker 174 -sarjan yleiskiristimien nauhassa?

Oetiker 174 -sarjan yleiskiinnittimissä on pienet reiät, jotka pitävät puristimen lukitusmekanismin paikallaan kiinnityksen jälkeen.

Milloin letkunkiristimet pitäisi vaihtaa?

Jäähdyttimen letkunkiristimet ja jäähdyttimen letkut tulee vaihtaa 3-5 vuoden välein. Iän ja raskaan käytön myötä letkut ja puristimet voivat haurastua, turvota tai syöpyä. Jäähdytin voi jäähdyttää autoa vain, jos sisäpaine pysyy korkeana.

Miten Oetiker-puristimet mitataan?

Mittaa vain letkun ulkohalkaisija ja varmista, että mitattu halkaisija on puristimen kiristysalueen keskellä.

Ovatko Oetiker-kiinnittimet uudelleenkäytettäviä?

Valitut Oetiker-puristinmallit, kuten matalaprofiilinen, yleismaailmallinen ja ruuvipuristimet ovat uudelleenkäytettäviä.

Kuinka valita oikean kokoinen letkunkiristin?

Oikean kokoisen letkunkiristimen valitsemiseksi mittaa letkun ja liittimen ulkohalkaisija, kun letku on asennettu haluttuun putkeen tai putkeen. Satukkeet tai nauhaviivat ovat molemmat tarkkoja menetelmiä oikean mittauksen varmistamiseksi. Kun olet saanut tarkan mittauksen, valitse letkunkiristin, jossa letkun halkaisija on puristimen toiminta-alueen keskellä.

Miten letkunkiristin asetetaan oikein?

Letkunkiristimet ovat eri muotoisia, tyylejä ja kokoisia. Useimmat niistä noudattavat kuitenkin samoja ohjeita, jotka koskevat oikeaa sijoittamista letkuun ja putkeen/putkeen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, aseta letkunkiristin kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään väliin jää noin 1/4 tuumaa tilaa.

Mitkä ovat ruuviletkunkiristimen ominaisuudet?

Ruuvityylisissä letkunkiristimissä on pitkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauha, joka kietoutuu itsensä ympärille, ja ruuvi, jolla asentaja voi kiristää nauhaa. Kun asentaja kiristää ruuvia, se vetää nauhan kahta päätä eri suuntiin kohdistaen paljon painetta. Lisäksi niiden suunnittelu mahdollistaa ruuvityyppisten letkunkiristimien säätämisen usean kokoisille letkuille.

Miten Oetiker-puristin poistetaan?

Oetiker-puristimen irrottamiseen voidaan käyttää työkaluja, kuten sivuleikkuri, pyörivä tai kulhoinen kärkileikkuri. Pyöriviä teriä ei kuitenkaan suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua puristinta leikkaaessaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?