APPROVED VENDOR Musta teräs aikataulu 40 hitsattu putki


Suodattaa
Aikataulu: 40 , Saumaton/hitsattu: Hitsatut
TyyliMalliPutken kokoPeruskytkennän tyyppiRungon materiaaliKiertyyppiSeinämän paksuusSisällä Dia.PituusMax. PaineHinta (ei alv)
A
1 CPY5
1"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.133 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€61.27
B
5E552
1"Kierretty molemmissa päissäMusta hitsattu teräsNPT1 / 8 "1-3 / 64 "10ft.150 psi @ 150 astetta F€122.25
Tarjouspyyntö
C
1 CPY3
1"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.133 "-12 "150 psi @ 72 astetta F€16.55
C
1 CPY9
1.5 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.145 "-12 "150 psi @ 72 astetta F€26.54
A
1CPZ2
1.5 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.145 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€106.81
C
1CPZ1
1.5 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.145 "-36 "150 psi @ 366 astetta F€67.61
B
5E554
1.5 "Kierretty molemmissa päissäMusta hitsattu teräsNPT9 / 64 "1-39 / 64 "10ft.150 psi @ 150 astetta F€140.24
Tarjouspyyntö
D
5E553
1.25 "Kierretty molemmissa päissäMusta hitsattu teräsNPT1 / 8 "1.375 "10ft.150 psi @ 150 astetta F€148.85
Tarjouspyyntö
A
1 CPY7
1.25 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.14 "-36 "150 psi @ 72 astetta F€58.12
A
1 CPY8
1.25 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.14 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€91.43
C
1 CPY6
1.25 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.14 "-12 "150 psi @ 366 astetta F€23.53
E
5E550
1 / 2 "Kierretty molemmissa päissäMusta hitsattu teräsNPT3 / 32 "39 / 64 "10ft.150 psi @ 150 astetta F€55.13
Tarjouspyyntö
A
1CPX7
1 / 2 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.109 "-36 "150 psi @ 366 astetta F€18.52
C
1CPX8
1 / 2 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.109 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€31.78
F
1CPX6
1 / 2 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.109 "-12 "150 psi @ 366 astetta F€8.94
B
5E555
2"Kierretty molemmissa päissäMusta hitsattu teräsNPT9 / 64 "2-1 / 16 "10ft.150 psi @ 150 astetta F€225.54
Tarjouspyyntö
F
1CPZ3
2"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.154 "-12 "150 psi @ 366 astetta F€36.93
C
1CPZ4
2"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.154 "-36 "150 psi @ 72 astetta F€82.77
A
1CPZ5
2"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.154 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€134.41
F
1CPZ6
2.5 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.203 "-12 "150 psi @ 366 astetta F€52.08
D
40L308
2.5 "Kierretty molemmissa päissäMusta API 5L / A53NPT0.203 "-10ft.150 psi€376.53
Tarjouspyyntö
A
1CPZ7
2.5 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.203 "-36 "150 psi @ 366 astetta F€182.16
C
1CPZ8
2.5 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.203 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€245.87
A
1CRA2
3"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.216 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€304.38
C
1CPZ9
3"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.216 "-12 "150 psi @ 366 astetta F€68.81
D
40L309
3"Kierretty molemmissa päissäMusta API 5L / A53NPT0.216 "-10ft.150 psi€482.03
Tarjouspyyntö
A
1CRA1
3"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.216 "-36 "150 psi @ 366 astetta F€205.31
C
1 CPY1
3 / 4 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.113 "-36 "150 psi @ 72 astetta F€26.93
G
5E551
3 / 4 "Kierretty molemmissa päissäMusta hitsattu teräsNPT7 / 64 "13 / 16 "10ft.150 psi @ 150 astetta F€79.29
Tarjouspyyntö
C
1 CPY2
3 / 4 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.113 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€41.46
C
1CPX9
3 / 4 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.113 "-12 "150 psi @ 366 astetta F€11.98
C
1CRA4
4"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.237 "-36 "150 psi @ 72 astetta F€329.29
C
1CRA5
4"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.237 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€431.97
A
1CRA3
4"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.237 "-12 "150 psi @ 366 astetta F€90.51
H
40L310
4"Kierretty molemmissa päissäMusta API 5L / A53NPT0.237 "-10ft.150 psi€664.70
Tarjouspyyntö
C
1CRA6
6"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.28 "-12 "150 psi @ 72 astetta F€171.01
F
1CRA7
6"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.28 "-36 "150 psi @ 72 astetta F€620.98
F
1CRA8
6"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.28 "-60 "150 psi @ 72 astetta F€739.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?