126-sarjan Worm Drive Clamps, 301 ruostumaton teräs
Oetiker 126 -sarja clamps on suunniteltu erikokoisten letkujen kiinnittämiseen liittimiin, kuten nippoihin ja väkäsiin. Tekijänä clampletkun alaspäin, these matokäyttö clampsprevent nestettä vuotamasta liitännän kautta. Oetiker matokäyttö clamps ovat ideal sekä matalan että keskipainealueen sovelluksiin ja soveltuvat useisiin eri toimintoihin kaasujen, nesteiden ja ch:n virtauksen varmistamiseksiemicals. Matokäytön suunnittelu clamps on yksinkertainen mutta tehokas clampkiinteät liittimet taipuisiin letkuihin. Oetiker matokäyttö clamps tarjota antelias clamping-alue, joka tarkoittaa asame kokoinen clamp sopii erilaisiin liitoksiinameters. Niiden suunnittelu varmistaa, että clamp tarttuu letkuun/liittimeen tasaisesti koko kehän koko asennuksen jälkeen ja myös prevents mahdollisuudet clamp loosulkoisista tärinöistä johtuvia. Oetiker 126 -sarjan matokäyttö clamps on ruostumaton teräs / hiiliteräs rakenne, joka tekee niistä ideal valinta ankariin ulko-olosuhteisiin ja hankaaviin teollisuusympäristöihin. Theseclamps on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuusiokantainen ruuvi turvalliseen säätöön ja clamplaittaa ne paikoilleen. Oetiker 126 -sarjan matokäyttö clamps ovat saatavilla eri diameter on päällä Raptor Supplies. Brändi tarjoaa myös erilaisia ruuvityyli clamps sovelluksille, jotka vaativat clamp joustavuus ja säännölliset säädöt.
käytät
Oetiker matokäyttö clamps ovat ideal sovelluksiin, joihin liittyy letkun kiristäminen aroja sovitus. Se voi olla auton moottorin tai teollisuuskoneyksikön sisällä. Theseclamps soveltuvat useisiin sovelluksiin merenkulussa, merenkulussa, metsätaloudessa, maataloudessa, operaatioissa sekä huolto- ja korjausteollisuudessa.
Toimintamekanismi
Oetiker 126 -sarja clamps (worm drive style) on nauhatyylinen muotoilu kotelon satulalla ja kotelon ruuvilla. Kotelon ruuvi these matotyyli clamps on looskiristetty / kiristetty nauhan koon kasvattamiseksi / pienentämiseksi. Maton yhtye clamps:ssä on pieniä rei'ityksiä, jotka kiinnittävät ja pitävät clamp lukitusmekanismi paikoillaan, kun se on kiinnitetty. Asennuksen jälkeen lukitusmekanismi pitää clamp kytkettynä ja lukittuna pitkiä aikoja jopa epäsuotuisissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka valita Oetiker-letku clamp?
Kokovaatimuksen tarkistamiseksi asenna letku putkeen tai liittimeen (joka expands letku), tarkista sitten ulkoinen diameletkun ter. Valitse lopuksi letku clamp joka tukee letkua diameter sen clampalue.
olemme Oetiker clamps uudelleen käytettävä?
Kyllä, Oetiker letku clampon kuin madon ajaminen, Portaaton ruuvi & V clamps ovat uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan helposti avata ja asentaa milloin tahansa tarpeen. Especerityisesti huoltoon ja huoltoon valmistus- ja autoteollisuudessa. Theseclamps voidaan asentaa myös sekä säteittäisesti että aksiaalisesti. Käyttäjät voivat myös valita Oetiker 2 korva clamps sovelluksille, jotka vaativat pysyvän clamp asennus.
Miten loosfi / kiristä Oetiker-matokäyttö clamps?
Oetiker matokäyttö clamps voi olla helposti looskiinnitetty yksinkertaisella työkalulla, kuten ruuvimeisselillä. Jotta loosfi clamp, kotelon ruuvia tulee kiertää vastapäivään. Vastaavasti c:n kiristämiseenlamp, kotelon ruuvia tulee kiertää myötäpäivään. Tämä liike vetää clamp tiukempi aroja letku varmistaaksesi tasaisen tiivistyksenssiyksi.
Älä Oetiker mato ajaa clamps loosfi ajan myötä?
Ei, matokäyttö clamps Oetikerilta eivät ole taipuvaisia loospäättyy ajan myötä. Tämä ominaisuus on ratkaiseva, koska matokäyttö clampsprevent nestevuoto letkuista, joilla theseclamps ovat käytössä. However, kotelon ruuvin tulee olla kunnolla ja tiukasti kiinni prevent mitään mahdollisuuksia clamp loosening & nestevuotoja johtuen human virhe.
Voiko Oetiker-mato ajaa clampkiristetään liikaa?
On suositeltavaa, että mato ajaa clamps kiristetään rajaan. clamps vaurioittaa niiden letkua. Tämä voi johtaa letkun vaurioitumiseen/vikaa normaalia aikaisemmin. se on best kiinnittääksesi clampruuvi litteällä ruuvimeisselillä.
Mitä eri tyyppejä on Oetiker clamps?
Oetiker tarjoaa valikoiman clampmuiden tuotteiden kuin mato-aseman clamps. Tuotemerkki tarjoaa erilaisia puristusrenkaita, korva-, matalaprofiilisia, V-profiileja ja hihna clamps erilaisiin sovelluksiin auto-, öljy- ja kaasu- sekä hydraulisektoreilla.
Tarjoaako Oetiker työkaluja matokäytön asentamiseen clamps?
Kyllä, Oetiker tarjoaa manuaalisia sulkemistyökaluja, kuten digitaalisen momenttiavaimenhes matoaseman asennukseen clamps. These wrenches varmista, että clampkotelon ruuvi on kiristetty esiasetettuun momenttiin prevent molemmat clamp loosliiallisen kiristyksen aiheuttamat vauriot. Brändi tarjoaa myös erilaisia assembly / disassembly-työkalut Oetiker-korvan asennukseen ja poistoon clamps.
Are Oetiker 126 Series clamps sopii suljetuille space sovellukset?
Kyllä theseclamps soveltuvat myös asennettavaksi vaikeapääsyisiin paikkoihinpaces. On suositeltavaa käyttää joustavaa ruuvimeisseliä same. Joustava työkalu varmistaa helpon asennuksen ahtaissa tiloissapaces.
Mistä materiaalista letkua clamps ovat best merisovelluksiin?
Valitse aina korkealaatuinen ruostumaton teräs (sen tulee olla vähintään 316 ruostumatonta terästä).