ENERPAC RSM: n matalan korkeuden hydraulisylinteri


Enerpac RSM -sarjan hydraulisylinterit ovat kompakteja ja korkeapaineisia hydraulisia työkaluja, joita käytetään esimerkiksi raskaiden koneiden nostamiseen, laitteiden sijoitteluun, kuormien työntämiseen tai vetämiseen sekä hallitun voiman tuottamiseen rakennus-, valmistus- ja kunnossapitosovelluksissa. Niiden kompakti koko ja kestävyys tekevät niistä ihanteellisia tilanteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti ja tarkkaan ja kontrolloituun toimintaan tarvitaan luotettavaa hydraulivoimaa....Lue lisää

Suodattaa
Sylinterin palautustyyppi: Yksinäyttelijä, kevätpaluu , Suorittaa loppuun: maalannut , Materiaali: Teräs , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Männän tyyppi: Vankka
TyyliMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohja Asennusreiän Vastaporauksen syvyysPohjan asennusreikä Counter Reiän halk.Max. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.Mäntä kiinnitysreikäänSatulan ulkonema männästäHinta (ei alv)
A
RSM-50
0.99 neliömetriä0.17 "0.321 "4.9 lyhyttä tonnia.0.25 ov. sisään.2.31 "x 1.63"0.88 "0.04 "€663.69
B
RSM-100
2.24 neliömetriä0.31 "0.422 "11.2 lyhyttä tonnia.0.98 ov. sisään.3.25 "x 2.19"1.34 "0.04 "€959.21
C
RSM-300
6.49 neliömetriä0.44 "0.625 "32.4 lyhyttä tonnia.3.25 ov. sisään.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "€1,838.38

Toimintamekanismi

  • Hydraulinen paine syötetään Enerpac RSM matalan hydraulisylinterin hydrauliikan sisääntuloaukkoon.
  • Sitten hydraulinen paine pakottaa männän ulos, jolloin sylinteri voi suorittaa nosto- tai työntötehtäviä.
  • Hydraulisen paineen kasvaessa se voittaa vastuksen ja työntää mäntää eteenpäin ja pidentää sylinteriä.
  • Nämä sylinterit toimivat yksitoimisella mekanismilla, joka hyödyntää hydraulista painetta pidentämiseen ja luottaa jousipalautusmekanismiin vetäytymiseen.

Ominaisuudet

  • Niissä on teräsrakenne, jossa on paistettu emaliviimeistely, joka kestää korroosiota ja rakenteellista jäykkyyttä.
  • Nämä matalaprofiiliset hydraulisylinterit kestävät jopa 10000 psi:n painetta.
  • Niissä on asennusreiät helppoa kiinnitystä varten ja kovakromattu teräsmäntä pidentää käyttöikää.
  • Nämä hydraulisylinterit tarjoavat yksitoimisen jousipalautuksen, mikä eliminoi ylimääräisen hydraulijärjestelmän tai ulkoisen lähteen tarpeen sylinterin vetämiseksi sisään.
  • Niissä on lisäksi kompakti runko, jota voidaan käyttää ahtaissa paikoissa, joihin muut hydraulisylinterit eivät pääse käsiksi, ja tietyissä malleissa on kahva, joka helpottaa kannettavuutta ja kantamista.
  • Näitä hydraulisylintereitä on saatavana 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 ja 150 tonnin nostokapasiteetilla.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Enerpac LW16 ja LWC16: Nämä nostokiilat ovat hyödyllisiä, kun nostettava kone lepää maassa ja nostopisteeseen ei pääse käsiksi tunkkien sijoittamista varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on yksitoiminen jousipalautteinen hydraulisylinteri?

Yksitoimiset hydraulisylinterit, joissa on jousipalautusmekanismi, ovat hydraulisylintereitä, jotka toimivat hydraulisella paineella yhteen suuntaan, yleensä pidennystä varten ja joissa käytetään jousimekanismia, joka vetää männän takaisin, kun hydraulipaine poistetaan.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sopivaa matalaprofiilista hydraulisylinteriä käyttötarkoitukseeni?

Tärkeitä tekijöitä ovat kuormitusvaatimukset, iskun pituus, suurin käyttöpaine ja käytettävissä oleva tila.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?