178-sarjan portaaton ruuvipuristimet, ruostumaton teräs
Oetiker ruuvipuristimet soveltuvat ihanteellisesti langan tai letkun asennukseen, kiinnittämiseen, vannettamiseen ja sijoittamiseen. Nämä ruuvipuristimet kiinnittävät letkut ja letkut liittimiin estämään nesteiden, ilman tai kaasujen vuodot sellaisissa sovelluksissa, kuten kaupallinen kalastus ja elintarvikejalostus, joihin liittyy altistuminen suolavedelle. Oetiker 178 -sarjan StepLess-ruuvipuristimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla, ja niissä on ruuvityyppinen kiristysmekanismi, jonka avulla ne sopivat useampaan letkun halkaisijaan verrattuna samankokoisiin korvakiristimiin. Kiristysmekanismi on itsekiristyvä, jotta se mukautuu lämpökiertojen aiheuttamiin halkaisijavaihteluihin.
Kuten niiden nimestä voi päätellä, näissä kiinnittimissä on StepLess-rakenne, joka eliminoi askelmat ja päällekkäisyydet puristimen sisäkehällä, mikä tarjoaa vuotottoman tiivisteen ja tasaisen 360 asteen paineen. Niissä on purseeton nauhareuna, joka suojaa puristettuja osia täydellisesti arpeutumiselta tai mekaanisilta vaurioilta. Oetiker 178 -sarjan StepLess-ruuvipuristimet on valmistettu nauhamateriaalista, jonka leveys on 9 mm ja paksuus 0.6 mm. Näiden nauhojen mitat tarjoavat optimaalisen tiivistyksen silikoniletkuilla ja EPDM-kumilla ottaen huomioon letkun kokoonpuristuvuuden, tiivistys- tai kiinnitysominaisuudet, tarvittavan radiaalivoiman ja ympäristöolosuhteet. Oetiker 178 -sarjan puristimet on varustettu mekaanisella lukituksella, joka varmistaa pyöreän puristimen geometrian turvallisen säilyttämisen.
käytät
Oetiker 178 -sarjan StepLess-ruuvipuristimia käytetään lukuisiin kiinnityssovelluksiin metsä-, maatalous-, vesi-, meri-, merenkulku-, auto-, kemian-, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä huolto- ja korjausteollisuudessa.
Toimintamekanismi
Oetiker 178 -sarjan StepLess-ruuvipuristimissa on kieleke-ura-muotoilu, jossa on kapea nauha, joka keskittää puristusvoiman siirron, ja koteloruuvi, joka helpottaa tasaista kiristystä ja löysäämistä nauhan koon suurentamiseksi ja pienentämiseksi. Näiden puristimien nauhassa on D-mutterit ja lukitus, joka kytkeytyy ja pitää puristimen lukitusmekanismin paikallaan, kun se on kiinnitetty. Asennuksen jälkeen lukitusmekanismi pitää puristimen lukittuna pitkään, jopa epäsuotuisissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
Usein kysytyt kysymykset
Ovatko Oetiker-kiinnittimet uudelleenkäytettäviä?
Valitut Oetiker-puristinmallit, kuten matalaprofiilinen, yleismaailmallinen ja ruuvipuristimet ovat uudelleenkäytettäviä.
Miten Oetiker-puristin poistetaan?
Oetiker-puristimen irrottamiseen voidaan käyttää työkaluja, kuten sivuleikkuri, pyörivä tai kulhoinen kärkileikkuri. Pyöriviä teriä ei kuitenkaan suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua puristinta leikkaaessaan.
Miten StepLess-puristin kiristetään?
StepLess-puristimet on suunniteltu kiristämään tarkasti ympyränmuotoisesti letkun ympärillä. Käytä vain keskimmäistä leikkuria tai puristustyökalua pihdeissäsi StepLess-puristimen puristamiseen (ei puristamiseen).
Mikä merkitys on purseettomilla nauhareunoilla?
Oetiker 178 -sarjan StepLess-ruuvipuristimet sisältävät purseettomat nauhareunat, jotka tarjoavat täydellisen suojan kiinnitetyille osille arpeutumiselta tai mekaanisilta vaurioilta.
Pystyvätkö Oetiker 178 -sarjan StepLess-ruuvipuristimet kestämään rakenteellisia epämuodostumia puristumista vastaan?
Kyllä, 178-sarjan StepLess-ruuvipuristimissa on mekaaninen lukitus, joka varmistaa pyöreän puristimen geometrian turvallisen säilyttämisen.
Miten Oetiker-puristimet mitataan?
Mittaa vain letkun ulkohalkaisija ja varmista, että mitattu halkaisija on puristimen kiristysalueen keskellä.
Milloin letkunkiristimet pitäisi vaihtaa?
Jäähdyttimen letkunkiristimet ja jäähdyttimen letkut tulee vaihtaa 3-5 vuoden välein. Iän ja raskaan käytön myötä letkut ja puristimet voivat haurastua, turvota tai syöpyä. Jäähdytin voi jäähdyttää autoa vain, jos sisäpaine pysyy korkeana.
Mitä erilaisia Oetiker-puristimia on?
Oetiker tarjoaa laajan valikoiman puristimia, mukaan lukien puristusrengas, matala profiili, hihna, V-profiili ja korva puristimet lukuisiin sovelluksiin auto-, öljy- ja kaasu- sekä hydrauliteollisuudessa.
Mitä eroa on korvakiinnittimien ja ruuvipuristimien välillä?
Korvakiinnikkeet Käytä niiden yksi-/kaksikorvakokoonpanoa puristamiseen jatkuvalla leukavoimalla, jotta saadaan tasainen puristusvoima. Ruuvipuristimissa on sisäänrakennettu ruuvi, silta ja D-mutteri niiden kiristämiseksi letkun ympärille ruuvimeisselillä.
Mitä merkitystä Oetiker 178 -sarjan ruuvipuristimien StepLess-suunnittelulla on?
Oetiker 178 -sarjan ruuvipuristimissa on StepLess-rakenne, joka eliminoi askelmat ja päällekkäisyydet puristimen sisäkehältä, mikä varmistaa vuotamattoman tiivisteen ja tasaisen 360 asteen paineen.