OASE Lampi- ja puutarhapumput


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: MET / ETL , Johdon pituus: 20ft. , Tehtävä: Jatkuva , Kotelon materiaali: ABS , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: ABS , Sisääntulo: kierteitetyt , Max. Dia. Kiintoaineet: 3 / 8 " , Lähtö: 2 "(M) NPT , Jännite: 120 VAC
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritKorkeusHPPituusMaks. PääLeveysHinta (ei alv)
A
40347
0.45.5 "3/3211 "8 ft.9"€268.05
B
57499
0.56.5 "5/6413.5 "10 Ft.11 "€526.05
A
57620
0.65.5 "5/6411 "9.5 Ft.9"€363.46
A
57621
0.99"1/811 "11 ft.5.5 "€480.09
B
57500
0.96.5 "9/6413.5 "11 ft.11 "€616.25
B
57501
1.36.5 "7/3213.5 "13 Ft.11 "€695.15
A
57623
1.85.5 "13/6411 "13 Ft.9"€520.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?