OASE 57499 lampi- ja puutarhapumppu ABS 5/64 hv 4.3 psi | AH7XZE 38EF22

OASE 57499 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 5/64 HP 4.3 psi

Varastossa
Tuote: AH7XZE Malli: 57499Ristiviite: 38EF22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€526.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampi ja puutarhapumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusMET / ETL
Johdon pituus20ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit0.5
GPH vettä @ 1 Ft. pää1800
GPH vettä @ 10 Ft. pää0
GPH vettä @ 5 Ft. pää1200
Korkeus6.5 "
KoteloABS
HP5/64
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Tuloaukkokierteitetyt
Pituus13.5 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Pää10 Ft.
pistorasia2 "(M) NPT
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9739
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 57499 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 5/64 HP 4.3 psi
€526.05 / yksikkö