OASE 57623 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 13/64 HP 5.6 psi | AH7XZH 38EF25

OASE 57623 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 13/64 HP 5.6 psi

Varastossa
Tuote: AH7XZH Malli: 57623Ristiviite: 38EF25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€520.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampi ja puutarhapumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusMET / ETL
Johdon pituus20ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit1.8
GPH vettä @ 1 Ft. pää3600
GPH vettä @ 10 Ft. pää1140
GPH vettä @ 5 Ft. pää2640
Korkeus5.5 "
KoteloABS
HP13/64
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Tuloaukkokierteitetyt
Pituus11 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Pää13 Ft.
pistorasia2 "(M) NPT
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7154
Laivan korkeus (cm)24.05
Laivan pituus (cm)31.52
Laivan leveys (cm)25.53
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 57623 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 13/64 HP 5.6 psi
€520.47 / yksikkö