OASE 57621 lampi- ja puutarhapumppu ABS 1/8 hv 4.8 psi | AH7XZF 38EF23

OASE 57621 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 1/8 HP 4.8 psi

Varastossa
Tuote: AH7XZF Malli: 57621Ristiviite: 38EF23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampi ja puutarhapumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusMET / ETL
Johdon pituus20ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit0.9
GPH vettä @ 1 Ft. pää2460
GPH vettä @ 10 Ft. pää300
GPH vettä @ 5 Ft. pää1740
Korkeus9"
KoteloABS
HP1/8
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Tuloaukkokierteitetyt
Pituus11 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Pää11 ft.
pistorasia2 "(M) NPT
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7154
Laivan korkeus (cm)24.05
Laivan pituus (cm)31.52
Laivan leveys (cm)25.53
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 57621 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 1/8 HP 4.8 psi
€480.09 / yksikkö