OASE 57501 lampi- ja puutarhapumppu ABS 7/32 hv 5.6 psi | AH7XZJ 38EF26

OASE 57501 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 7/32 HP 5.6 psi

Varastossa
Tuote: AH7XZJ Malli: 57501Ristiviite: 38EF26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€695.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampi ja puutarhapumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusMET / ETL
Johdon pituus20ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit1.3
GPH vettä @ 1 Ft. pää3720
GPH vettä @ 10 Ft. pää900
GPH vettä @ 5 Ft. pää2520
Korkeus6.5 "
KoteloABS
HP7/32
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Tuloaukkokierteitetyt
Pituus13.5 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Pää13 Ft.
pistorasia2 "(M) NPT
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.02
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)29.72
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 57501 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 7/32 HP 5.6 psi
€695.15 / yksikkö