Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OASE 40347 lampi- ja puutarhapumppu ABS 3/32 hv 3.5 psi | AH7XZC 38EF20

OASE 40347 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 3/32 HP 3.5 psi

Varastossa
Tuote: AH7XZC Malli: 40347Ristiviite: 38EF20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampi ja puutarhapumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusMET / ETL
Johdon pituus20ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit0.4
GPH vettä @ 1 Ft. pää1140
GPH vettä @ 10 Ft. pää0
GPH vettä @ 5 Ft. pää540
Korkeus5.5 "
KoteloABS
HP3/32
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Tuloaukkokierteitetyt
Pituus11 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Pää8 ft.
pistorasia2 "(M) NPT
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8989
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.15
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 40347 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 3/32 HP 3.5 psi
€268.05 / yksikkö