Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OASE 57620 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 5/64 HP 4.1 psi | AH7XZD 38EF21

OASE 57620 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 5/64 HP 4.1 psi

Varastossa
Tuote: AH7XZD Malli: 57620Ristiviite: 38EF21
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
€363.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampi ja puutarhapumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusMET / ETL
Johdon pituus20ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit0.6
GPH vettä @ 1 Ft. pää1800
GPH vettä @ 10 Ft. pää0
GPH vettä @ 5 Ft. pää1200
Korkeus5.5 "
KoteloABS
HP5/64
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Tuloaukkokierteitetyt
Pituus11 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Pää9.5 Ft.
pistorasia2 "(M) NPT
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7764
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.15
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 57620 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 5/64 HP 4.1 psi
€363.46 / yksikkö