OASE 57500 lampi- ja puutarhapumppu ABS 9/64 HP 4.8 psi | AH7XZG 38EF24

OASE 57500 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 9/64 HP 4.8 psi

Varastossa
Tuote: AH7XZG Malli: 57500Ristiviite: 38EF24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€616.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampi ja puutarhapumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusMET / ETL
Johdon pituus20ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit0.9
GPH vettä @ 1 Ft. pää2760
GPH vettä @ 10 Ft. pää240
GPH vettä @ 5 Ft. pää1620
Korkeus6.5 "
KoteloABS
HP9/64
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Tuloaukkokierteitetyt
Pituus13.5 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Pää11 ft.
pistorasia2 "(M) NPT
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.606
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 57500 Lampi- ja puutarhapumppu ABS 9/64 HP 4.8 psi
€616.25 / yksikkö