MORSE DRUM Morspeed 1500 -sarjan trukkien rumpukäsittelylaitteiden lisälaitteet


Morse Drum MORSPEED 1500 -sarjan trukkien rumpukäsittelijöiden lisälaitteet on suunniteltu käsittelemään rumpuja turvallisesti ja tehokkaasti haarukkatrukilla. Ne ovat hyödyllisiä varastoissa ja tuotantolaitoksissa.

Suodattaa
Rummun korkeus: Vähintään 24 " , Haarukkataskun koko: 16 1 / 2 " , Korkeus: 30 " , Leuan materiaali: Teräs , Pituus: 27 " , Min. Rummun korkeus: 24 " , muu: Haarukkatasku vähintään aukko 16.5 "
TyyliMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta (ei alv)
A
288-1
Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunus muovi, teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€2,595.37
B
287
Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunakuitu, reunustettu muovi, reunustettu teräs, teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€1,867.41
C
288-1-2H
Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunus muovi, teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€3,899.36
D
288-2
Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunus muovi, teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus2€4,234.88
E
288-2-2H
Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunus muovi, teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus2€6,804.91
B
287-2H
Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunakuitu, reunustettu muovi, reunustettu teräs, teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€3,228.37

Ominaisuudet

  • Nämä rumpukäsittelijät haarukkatrukin lisälaitteet voivat käsitellä reunallisia teräs-, muovi- ja kuiturumpuja.
  • Niissä on teräsleuat, jotka tarttuvat rumpuihin ylhäältä.
  • Nämä Morse-haarukkatrukkien rumpukäsittelijät sopivat sekä suoraseinäisille että vaurioituneille rumpuille.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Morse-rumpu 2523-P vyöllinen selkänojasarja: Tämä sarja sisältää leveän puuvillapohjaisen kangasvyön, joka estää vaurioitumisen ja varmistaa kuorman estäen sitä putoamasta tai siirtymästä kuljetuksen aikana.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä varotoimia minun tulee noudattaa käytettäessä rummunkäsittelylaitteita?

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita.
  • Kiinnitä rummut kunnolla ennen nostamista tai siirtämistä.
  • Vältä ylikuormittamasta rumpukäsittelijän haarukkatrukin lisälaitetta sen kapasiteetin yli.

Kuinka valitsen tarpeisiini sopivat rummunkäsittelylaitteet?

Harkitse tekijöitä, kuten käsiteltävien rumpujen tyyppi ja koko, painokapasiteettivaatimukset, ohjattavuus ja tilarajoitukset.

Mitä etuja rummunkäsittelylaitteiden käytöstä on?

Rummunkäsittelylaitteiden käyttö lisää työpaikan turvallisuutta, tehokkuutta, vähentää käsityötä, minimoi tuotteen roiskeet ja ehkäisee rumpujen vaurioitumista.

Mitä eroa on rummunnostimella ja rummun kallistimella?

Rummunostin on suunniteltu nostamaan rumpuja pystysuoraan, mikä mahdollistaa helpon kuljetuksen ja pinoamisen. Rummun kallistuslaite sitä vastoin on suunniteltu kallistamaan rumpuja niiden sisällön kaatamiseksi tai dekantoimiseksi.

Mitä turvaominaisuuksia minun pitäisi etsiä Morse-haarukkatrukin rumpukäsittelijästä?

Ylikuormitussuoja, lukitusmekanismit, jotka kiinnittävät rummut paikoilleen, ja ergonominen muotoilu, joka vähentää käyttäjän rasitusta, ovat joitain turvaominaisuuksia, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Mikä on leuan aktivoinnin vähimmäispainovaatimus?

  • 75 lb malleissa, joissa on yksi pää per rumpu
  • 350 lb malleissa, joissa on kaksi päätä rumpua kohti

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?