MORSE-RUMMUN 288-1-2H haarukkakiinnitysrumpukahva, 1 rummun käsittelijä, 2 rumpupäätä, 1500 lbs. Kapasiteetti | AF6FBD

MORSE DRUM 288-1-2H haarukkakiinnitettävä rummun käsittelijä, 1 rummun käsittelijä, 2 rumpupäätä, 1500 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF6FBD Malli: 288-1-2H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,899.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin lisälaitteet
RumputoimintaHissi, kuljetus
Rumpupäät2
Rummun korkeusVähintään 24 "
RumpumateriaaliKuitu, reunus muovi, teräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Haarukan tasku16 1 / 2 "
LeukamateriaaliTeräs
Pituus27 "
Kantavuus1500 lbs.
Min. Rummun korkeus24 "
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
muutHaarukkatasku vähintään aukko 16.5 "
TyyppiYksi rumpu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135.45
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirrä rumpuja korkeista varastotiloista tällä nostimella
    • Rakennettu käsittelemään teräs-, kuitu- tai muovitynnyreitä
    • Nosta parannetusta hallinnasta tämän nostimen monipuolisilla trukkitaskuilla
    • Suunniteltu käsittelemään enintään 680 kg
    • Siihen mahtuu 208 litran rumpu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
MORSE-RUMMUN 288-1 haarukkakiinnitettävä rumpukahva, 1 rummun käsittelijä, 1 rumpupää, 1500 lbs. Kapasiteetti | AF6FBC 288-1Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunus muovi, teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€2,595.37
MORSE-RUMMUN 288-2 haarukkakiinnitysrumpukahva, 2 rumpukahvaa, 1 pää rumpua kohti, 1500 lbs. Kapasiteetti | AF6FBE 288-2Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunus muovi, teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus2€4,234.88
MORSE RUMMUN 288-2-2H trukin lisälaite, 2 rumpukahvaa, 2 päätä rumpua kohti, 1500 lbs. Kapasiteetti | AF6FBF 288-2-2HManuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunus muovi, teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus2€6,804.91
MORSE RUMMUN 287 vaunukiinnitteinen trukin rummun käsittelijä, 1 pää per rumpu, 1500 lbs. Kapasiteetti | AF6FBH 287Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunakuitu, reunustettu muovi, reunustettu teräs, teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€1,867.41
Morse-rumpu 287-2H vaunukiinnitteinen trukin rummun käsittelijä, 2 päätä rumpua kohti, 1500 lbs. Kapasiteetti | AF6FBJ 287-2HManuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunakuitu, reunustettu muovi, reunustettu teräs, teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€3,228.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 288-1-2H haarukkakiinnitettävä rummun käsittelijä, 1 rummun käsittelijä, 2 rumpupäätä, 1500 lbs. Kapasiteetti
€3,899.36 / yksikkö