DAYTON Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 16 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän halkaisija: 16 " , Pultin ympyrän halk.: 17.5 " , CFM @ 1.250-in. SP: 1355 , Koko A: 18.75 " , Koko B: 11.5 " , Koko C: 16.125 " , Mitta D: 16.5 " , Koko E: 5 / 16 " , Aseman tyyppi: Vyö , Korkeus: 28 5 / 16 " , Asunnon viimeistely: Paistettu emali , Kotelon materiaali: Teräs , Imuläpimitta: 16-3 / 32 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 16.5 " , Max. Tulolämpötila: 200-astetta F , Asennusasento: Pysty / vaaka , Terien lukumäärä: 6 , Poistoaukon halkaisija: 16-3 / 32 " , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Leveys: 18.5 "
TyyliMalliTuuletin RPMTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHzMaks. BHPMoottorin koteloMoottori HPHinta (ei alv)
A
4C660
-Alumiini------€1,579.24
B
7AF39
1570Alumiini23791.4-1.6/0.850/600.25Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/3€2,060.13
B
7F933
1570Kipinänkestävä alumiini23795.8/2.9600.25Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/3€2,223.43
B
7AF40
1570Alumiini23791.2/0.650/600.25Täysin suljettu ilmanvaihto1/3€2,303.61
B
7F934
1570Kipinänkestävä alumiini23797.6/3.8600.25Vaarallinen sijainti, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/3€2,197.72
B
7F937
1800Kipinänkestävä alumiini27279.0/4.5600.41Vaarallinen sijainti, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/2€2,271.83
B
7AF42
1800Alumiini27272.3-2.4/1.250/600.41Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/2€2,378.79
B
7F936
1800Kipinänkestävä alumiini27279.2 / 4.4-4.6600.41Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/2€2,092.97
B
7AF41
1800Alumiini27272.2-2.2/1.150/600.41Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/2€2,103.15
B
7AF43
2221Alumiini33652.8-2.8/1.450/600.69Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/4€2,181.07
B
7AF44
2221Alumiini33653.0/1.550/600.69Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/4€2,305.62
B
7F939
2221Kipinänkestävä alumiini336511.4/5.7600.69Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/4€2,152.72
B
7F940
2221Kipinänkestävä alumiini336511.4/5.7600.69Vaarallinen sijainti, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/4€2,340.56
B
7AF45
2547Alumiini38593.1-2.8/1.4601.00Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1€2,577.71
B
7F942
2547Kipinänkestävä alumiini385914.0/7.0601.00Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1€2,325.91
B
7F943
2547Kipinänkestävä alumiini385913.6/6.8601.00Vaarallinen sijainti, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1€2,364.95

Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 16 tuuman terän halkaisija

Daytonin hihnakäyttöiset putkiaksiaalipuhaltimet asennetaan pysty- tai vaakasuoraan hajun, kosteuden ja höyryjen poistamiseksi maalisuihkukaappien, puhdistussäiliöiden ja sekoitustilojen tuuletusaukosta. Näissä putkiaksiaalipuhaltimissa on levytyyppinen pyörä tai potkuri, joka on sylinterimäisen putkimaisen rakenteen sisällä, jossa on vain pieni rako kotelon ja siiven välillä puhaltimen tehokkuuden parantamiseksi. Niissä on teräsrunko, jossa on paistettu emalimaali ja kipinänkestävät alumiini-/alumiinipotkurit ruostesuojaukseen ja rakenteelliseen lujuuteen. Hihnakäyttöiset puhaltimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Tietyt mallit toimitetaan ilman käyttöpaketteja puhaltimien räätälöimiseksi tiettyjen sovellusten mukaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä 6-lapaisia ​​poistopuhaltimia, jotka ovat saatavilla puhallinnopeuksilla 1570-2547 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?