Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 2523-P Vyöselkänojasarja, 29 x 12 tuuman hihna | AF6FBL

MORSE DRUM 2523-P vyöllinen selkänojasarja, 29 x 12 tuuman vyö

Varastossa
Tuote: AF6FBL Malli: 2523-P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€451.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyö selkänojasarja
HihnamateriaaliPolyesteri
Koko29 "x 12"
Käytä287- ja 288-sarjaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse 2523-P -hihnallinen selkänojan tyyny kiinnittyy Morse 288 -rumpumastaan
    • Valmistettu 30.5 cm puuvillapohjaisesta kangashihnasta; suojaa rummun sivua rummun käsittelyssä
    • Käytä yhtä vyöllä varustettua selkänojan tyynyä tarttujaa kohti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 2523-P vyöllinen selkänojasarja, 29 x 12 tuuman vyö
€451.69 / yksikkö