VESTIL OLF-sarjan yläpuoliset kuormannostimet


Suodattaa
Säädettävä välyskorkeus: 38 3/4 ", 50 1/2", 62 1/4 " , Väri: sininen , Haarukan korkeus: 2" , Haarukan pituus: 43.13 " , Haarukan leveys: 4" , Korkeus: 86.06 " Sisältää: Kiinteä haarukan leveys 27 1/2" , Pituus: 48.13 " , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 86.06 " , Max. Matkan etäisyys: 23.5 " , Alustan pituus: 43.13 " , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 27.5 " , Virtalähde: manuaalinen , Leveys: 27.5 "
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
OLF-2-42
2000 lbs.€3,633.90
B
OLF-4-42
4000 lbs.€4,332.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?