Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARATONIN MOOTTORIT 048S34S361 O100 LVI-moottori AJ2KVX O100

MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2KVX Malli: 048S34S361Ristiviite: O100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusN / A%
LiiteSEMI suljettu
kehys48 MHz
Täyden kuorman ampeerit2.3
HP1/7
Hz60
EristysluokkaB
kW0.11
AsennusPyöreä
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausManuaalinen suoja
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)16.81
Laivan pituus (cm)28.09
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aloitustyyppi: SPLIT PHASE
    • KVA-koodi: V
    • Vetopään laakeri: HOLLA
    • IP-koodi: 10
    • Vastakkaislaakeri: HOLLA
    • Vetopään laakerin koko: EI MITÄÄN
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: EI mitään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenLiitekehysKiertoRPMPalvelukerroinLämpösuojausJänniteHinta
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/3 hv, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UVaaka tai pystysuoraTENV48Nmyötäpäivään34501manuaalinen115€340.27
MARATHON MOTORS 048C34S24 Öljynpoltinmoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1/5 hv, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24VaakasuoraSEMI suljettu48NVALITTAVA CW36001.0Manuaalinen suoja115/230€374.27
MARATHON MOTORS 048S17T286 Öljynpoltinmoottori, jaettu vaihe, 1/8 hv, 1725 RPM, 115 V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286VaakasuoraTENV48NVALITTAVA CW18001.0Manuaalinen suoja115€257.41
MARATHON MOTORS 048S17T290 Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/6 hv, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Vaaka tai pystysuoraTENV48Nmyötäpäivään17251manuaalinen115€299.60
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Öljynpoltinmoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1/3 hv, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024VaakasuoraDP48NZVALITTAVA CCW36001.0Manuaalinen suoja115 / 208-230€337.25
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/6 hv, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005VaakasuoraSEMI suljettu48 MHzVALITTAVA CW36001Manuaalinen suoja115V AC€236.68
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Öljynpoltinmoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1/2 hv, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454x90 048C34D2028VaakasuoraDP48NZVALITTAVA CCW36001.0Manuaalinen suoja115 / 208-230€423.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 LVI-moottori
€240.94 / yksikkö