MARATHON MOTORS 048S17S25 öljypoltinmoottori, jaettu vaihe, 1/4 hv, 1725 RPM, 115 V AC | AJ2LFF 454X85

MARATHON MOTORS 048S17S25 Öljynpoltinmoottori, jaettu vaihe, 1/4 hv, 1725 RPM, 115 V AC

Varastossa
Tuote: AJ2LFF Malli: 048S17S25Ristiviite: 454X85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusN / A%
LiiteSEMI suljettu
kehys48N
Täyden kuorman ampeerit3.9
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.19
AsennusN-laippa jalka
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausManuaalinen suoja
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)31.6
Laivan pituus (cm)20.47
Laivan leveys (cm)23.19

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aloitustyyppi: SPLIT PHASE
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 10
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenLiitekehysKiertoRPMPalvelukerroinLämpösuojausJänniteHinta
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/3 hv, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UVaaka tai pystysuoraTENV48Nmyötäpäivään34501manuaalinen115€344.28
MARATHON MOTORS 048C34S24 Öljynpoltinmoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1/5 hv, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24VaakasuoraSEMI suljettu48NVALITTAVA CW36001.0Manuaalinen suoja115/230€350.71
MARATONIN MOOTTORIT 048S34S361 O100 LVI-moottori AJ2KVX O100 048S34S361VaakasuoraSEMI suljettu48 MHzVALITTAVA CW36001.0Manuaalinen suoja115€318.61
MARATHON MOTORS 048S17T286 Öljynpoltinmoottori, jaettu vaihe, 1/8 hv, 1725 RPM, 115 V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286VaakasuoraTENV48NVALITTAVA CW18001.0Manuaalinen suoja115€240.36
MARATHON MOTORS 048S17T290 Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/6 hv, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Vaaka tai pystysuoraTENV48Nmyötäpäivään17251manuaalinen115€292.40
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Öljynpoltinmoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1/3 hv, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024VaakasuoraDP48NZVALITTAVA CCW36001.0Manuaalinen suoja115 / 208-230€331.66
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/6 hv, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005VaakasuoraSEMI suljettu48 MHzVALITTAVA CW36001Manuaalinen suoja115V AC€233.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17S25 Öljynpoltinmoottori, jaettu vaihe, 1/4 hv, 1725 RPM, 115 V AC
€268.85 / yksikkö