MARATHON MOTORS 048C34D2028 Öljynpoltinmoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1/2 hv, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454x90

MARATHON MOTORS 048C34D2028 Öljynpoltinmoottori, kondensaattorikäynnistys, 1/2 hv, 3450 RPM, 115/208-230 V AC

Varastossa
Tuote: AJ2KYU Malli: 048C34D2028Ristiviite: 454X90

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€423.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48NZ
Täyden kuorman ampeerit7.4 / 3.5-3.7
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
AsennusN-laippa jalka
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausManuaalinen suoja
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)20.47
Laivan pituus (cm)31.6
Laivan leveys (cm)23.19
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: CAP START IND RUN
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 22
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenLiitekehysKiertoRPMPalvelukerroinLämpösuojausJänniteHinta
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/3 hv, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UVaaka tai pystysuoraTENV48Nmyötäpäivään34501manuaalinen115€340.27
MARATHON MOTORS 048C34S24 Öljynpoltinmoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1/5 hv, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24VaakasuoraSEMI suljettu48NVALITTAVA CW36001.0Manuaalinen suoja115/230€374.27
MARATONIN MOOTTORIT 048S34S361 O100 LVI-moottori AJ2KVX O100 048S34S361VaakasuoraSEMI suljettu48 MHzVALITTAVA CW36001.0Manuaalinen suoja115€240.94
MARATHON MOTORS 048S17T286 Öljynpoltinmoottori, jaettu vaihe, 1/8 hv, 1725 RPM, 115 V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286VaakasuoraTENV48NVALITTAVA CW18001.0Manuaalinen suoja115€257.41
MARATHON MOTORS 048S17T290 Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/6 hv, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Vaaka tai pystysuoraTENV48Nmyötäpäivään17251manuaalinen115€299.60
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Öljynpoltinmoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1/3 hv, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024VaakasuoraDP48NZVALITTAVA CCW36001.0Manuaalinen suoja115 / 208-230€337.25
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/6 hv, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005VaakasuoraSEMI suljettu48 MHzVALITTAVA CW36001Manuaalinen suoja115V AC€236.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048C34D2028 Öljynpoltinmoottori, kondensaattorikäynnistys, 1/2 hv, 3450 RPM, 115/208-230 V AC
€423.44 / yksikkö