Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/6 hv, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Öljynpoltinmoottori, jaettu vaihe, 1/6 hv, 3450 RPM, 115 V AC

Varastossa
Tuote: AJ2KYA Malli: 048S34S2005Ristiviite: 454X81
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
€236.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5 5 / 8 "
Putkikotelon sijaintiF1
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
Tehokkuus62%
LiiteSEMI suljettu
kehys48 MHz
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit2.7A
HP1/6
Hz60 Hz
EristysluokkaB
kW0.125
Lyijypituus20 "
Pituus vähemmän akselia5 7 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusLVI / R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusöljypoltin
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
AsennusPyöreä
Tyyppikilpi RPM3450
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
Nimellinen tehokkuus62%
Nopeuksien määrä1
SuuntautuminenVaakasuora
Lähtöteho130W
Kokonaispituus7 1 / 4 "
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CW
RPM3600
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1 13 / 16 "
LämpösuojausManuaalinen suoja
Jännite115V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)16.81
Laivan pituus (cm)28.09
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aloitustyyppi: SPLIT PHASE
    • KVA-koodi: S
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 10
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenLiitekehysKiertoRPMPalvelukerroinLämpösuojausJänniteHinta
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/3 hv, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UVaaka tai pystysuoraTENV48Nmyötäpäivään34501manuaalinen115€340.27
MARATHON MOTORS 048C34S24 Öljynpoltinmoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1/5 hv, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24VaakasuoraSEMI suljettu48NVALITTAVA CW36001.0Manuaalinen suoja115/230€374.27
MARATONIN MOOTTORIT 048S34S361 O100 LVI-moottori AJ2KVX O100 048S34S361VaakasuoraSEMI suljettu48 MHzVALITTAVA CW36001.0Manuaalinen suoja115€240.94
MARATHON MOTORS 048S17T286 Öljynpoltinmoottori, jaettu vaihe, 1/8 hv, 1725 RPM, 115 V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286VaakasuoraTENV48NVALITTAVA CW18001.0Manuaalinen suoja115€257.41
MARATHON MOTORS 048S17T290 Öljynpoltinmoottori, Jaettu vaihe, 1/6 hv, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Vaaka tai pystysuoraTENV48Nmyötäpäivään17251manuaalinen115€299.60
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Öljynpoltinmoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1/3 hv, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024VaakasuoraDP48NZVALITTAVA CCW36001.0Manuaalinen suoja115 / 208-230€337.25
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Öljynpoltinmoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1/2 hv, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454x90 048C34D2028VaakasuoraDP48NZVALITTAVA CCW36001.0Manuaalinen suoja115 / 208-230€423.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Öljynpoltinmoottori, jaettu vaihe, 1/6 hv, 3450 RPM, 115 V AC
€236.68 / yksikkö