MARATHON MOTORS Keskipakopumppumoottorit, yksivaiheinen, tippumaton, C Face Footless, 56C/56J


Marathonin keskipakopumppumoottorit tai suihkupumppumoottorit on suunniteltu koneille ja nesteensiirtosäiliöille vesihuollon, valmistuksen sekä elintarvike- ja juomakäsittelysovelluksissa.

Suodattaa
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 56J , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: avokkaat , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin akselin rakenne: kierteitetyt , Moottorin alisovellus: Jet-pumput , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: Kondensaattori-Käynnistä , Tyyppikilven RPM: 3450 , Suuntautuminen: Vaaka tai pystysuora , vaihe: 1 , RPM: 3450 , RPM-alue: 3001-3600 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 2.375 " , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Akselin tyyppi: Kierre 7 / 16-20 UNF-2A
TyyliMalliKiertoRungon halkaisijaLiitePalvelukerroinLämpösuojausJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta (ei alv)
A
5KC36JN269X
CCWSE5.66 "Avaa tippuminen1.6auto115 / 208-2303.7-3.81/2€371.33
B
5KC39QN3219X
CCWSE5.66 "Avaa tippuminen1.5auto115 / 208-2305.3-5.63/4€458.00
C
5KC39RN45X
CCWSE5.66 "Avaa tippuminen1.4auto115 / 208-2306.5/6.61€509.41
D
5KC49NN2167X
CCWSE6.42 "Avaa tippuminen1.3auto115/23018.4/9.21.5€696.87
E
5KCR48TN2174T
CCWSE6.42 "Avaa tippuminen1.15auto115/23029.4/14.73€1,322.21
F
5KC37FN65X
myötäpäivään-DP1.75automaattisesti115 / 208-2306.4 / 3.0-3.21/3€373.49

Toimintamekanismi

  • Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi.
  • Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.

Ominaisuudet

  • Marathon-keskipakopumppumoottoreissa on kaksoistiivistetyt kuulalaakerit, jotka on mekaanisesti lukittu akselin päähän moottorin kitkan vähentämiseksi.
  • Nämä yksivaiheiset mallit, joissa on myötä- tai vastapäivään pyörivät akselit, tarjoavat jopa 3600 rpm:n nopeuden.
  • Niissä on kondensaattorikäynnistys tai kondensaattorikäynnistysmoottori tehokkuuden parantamiseksi.
  • Näissä teräsrakenteisissa suihkupumppumoottoreissa on kiilaakseli, joka toimii jatkuvasti.
  • Ne on varustettu tippumisen estävällä kotelolla, jotta jäähdytysilma pääsee virtaamaan moottorin läpi, mikä estää ylikuumenemisen.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valita avoimen ja tippumisen estävän kotelomoottorin välillä?

Avokaappityyppiset moottorit ovat ihanteellisia paikkoihin, joissa ilmanvaihto on vähäinen. Niiden avoin muotoilu varmistaa, että ilma kiertää vapaasti moottorin läpi. Toisaalta avoimet tippatiiviit kotelot tarjoavat tuuletuksen ja estävät nestepisaroiden pääsyn moottorin koteloon.

Mitä eroa on 1-, 2- ja 3-vaihemoottoreilla?

  • 1-vaihemoottori: Virta kulkee yhden johtimen läpi.
  • 2-vaihemoottori: Virta kulkee 4-johtimien johtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • 3-vaihemoottori: Virta kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Mitä luokan B eristys tarkoittaa?

Näissä moottoreissa on luokan B eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan B eristetyt moottorit kestävät jopa 130 asteen lämpötiloja.

Estävätkö nämä moottorit ylikuormituksia?

Kyllä, näissä Marathon-suihkupumppumoottoreissa on automaattinen palautus lämpösuoja ylikuormituksen estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?