DAYTON Vaihdemoottorit, 115 V, varjostettu napainen moottori


Suodattaa
AGMA vaihdeluokka: Luokan 9 , Jalusta akselin keskelle: 3.5 " , Perustyyppi: Kääntyvä , Laakerityyppi: Pallo moottorissa, raskaaseen käyttöön tarkoitettu neularulla ja työntöpallot kotelossa , Jarru tyyppi: Ei eristetty , Harjat: Ulkoisesti vaihdettavissa , Tehtävä: Standardi , Käyttöluokitus: Normaali tulli , Tulon kierrosluku: 1750 , Invertterin luokitus: Kyllä , Invertterin luokitus: 118:1 , Leuan tyyppi: vaihdettava , Leuan leveys: 4.5 " , Kiilauran leveys: 3 / 16 " , Max. Syötä HP: 0.75 , Moottorikotelo: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Mount Hole -keskipisteen pituus: 3" , Mount Hole -leveys keskeltä keskustaan: 4" , Asennusreiän halk.: 1 / 2 " , Asennustyyppi: Mikä tahansa asema , Tyyppikilven RPM-alue: 0 15 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa , Nimellislähdön kierrosluku: 67 , Nimellinen suhde: 26:1 , Lähtöakselien lukumäärä: 1 , Vaiheiden lukumäärä: 1 , Käyttöjännite: 115V AC , Lähtöakselin pituus: 1 1 / 2 " , Lähtömomentti @ 1 hv: 385 tuumaa - lb , Lähtömomentti @ 1/2 hv: 154 tuumaa - lb , Lähtömomentti @ 1/3 hv: 115 tuumaa - lb , Lähtömomentti @ 1/4 hv: 77 tuumaa - lb , Lähtömomentti @ 1/40 hv: 3600 , Lähtömomentti @ 3/4 hv: 231 tuumaa - lb , Kokonaisleveys: 8.875 " , Ylikuormituskapasiteetti: 175 ft.-lbs , vaihe: 1 , Hammaspyörän materiaali: Karkaistu teräs , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Akseli: Yksi lähtö , Akselin suunta: Parallel , Yksi/kaksoislähtö: Yksi lähtö , Kiinteä/ontto lähtöakseli: Vankka , nopeudenrajoittimen tyyppi: Epäsuora asema , Kääntökulma: 360 Tutkinnot , Kurkun syvyys: 4" , Jännite: 115 VAC , Worm Centerin etäisyys: 2.06 " , Kierukkavaihteen materiaali: Pronssi
TyyliMalliVaihdemateriaaliLaakeritJarruVaihteistoVaihteen tyyppiGearsKoteloKoteloHinta (ei alv)
A
1 Mt8
-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissa-107:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€143.93
B
1 Mt 7
-Neula kotelossa, pallo ja huokoinen pronssi moottorissa-9:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€168.84
A
1 Mt6
-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissa-294:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€145.95
A
1 Mt7
-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissa-168:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€135.78
A
1 Mt3
-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissa-3231:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€141.96
A
1 Mt5
-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissa-504:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€148.68
A
1 Mt9
-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissa-51:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€146.63
B
1 Mt 4
-Neula kotelossa, pallo ja huokoinen pronssi moottorissa-504:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€161.04
A
1 Mt4
-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissa-1526:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€148.40
A
1 Mt 1
-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissa-26:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€138.82
B
1 Mt 5
-Neula kotelossa, pallo ja huokoinen pronssi moottorissa-252:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€160.40
B
1 Mt 3
-Neula kotelossa, pallo ja huokoinen pronssi moottorissa-3231:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€161.52
A
1 Mt 2
-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissa-16:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€134.62
B
1 Mt 6
-Neula kotelossa, pallo ja huokoinen pronssi moottorissa-16:1KannustaaKaikki Spur-vaihteetPainevalettu sinkki-€169.80
C
1LPL9
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-52:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€575.45
D
1LPL8
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-52:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€626.36
C
1LPN3
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-128:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€579.51
D
1LPL6
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€586.58
D
1LPN7
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy750:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€699.51
C
1LPN6
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-250:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkkiPainevalettu sinkki€606.20
D
1LPN4
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy250:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€686.62
D
1LPN2
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-128:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€594.44
C
1LPN8
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-750:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€621.35
D
1LPL2
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€676.33
D
1LPN1
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy128:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€646.92
D
1LPN5
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-250:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€620.00
D
1LPL7
Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy52:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€684.81
E
1LPU4
Leikattu teräs / fenolinenPallo kotelossa ja moottorissa-28:1-Leikattu teräs / fenolinenPainevalettu sinkki-€1,156.86
E
1LPU3
Leikattu teräs / fenolinenPallo kotelossa ja moottorissa-19:1-Leikattu teräs / fenolinenPainevalettu sinkki-€1,077.81
E
1LPU5
Leikattu teräs / fenolinenPallo kotelossa ja moottorissa-56:1-Leikattu teräs / fenolinenPainevalettu sinkki-€1,118.33
F
6K351
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z447143:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,178.23
G
6K325
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin127:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€901.46
F
6K352
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44764:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,108.14
F
6K383
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44719:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,241.51
F
6K506
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44713:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,253.62
F
2Z842
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44743:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,157.56
F
6Z401
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44795:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,059.25
F
6Z403
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44780:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,253.62
F
6K396
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44764:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,181.15
G
6K329
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin43:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€895.99
F
6K375
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44743:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,155.29
F
6K353
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44729:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,080.11
F
6K369
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44729:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,147.66
F
6K354
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44713:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€956.12
H
6K303
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin53:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€730.12
F
6K583
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44729:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,253.62
I
3M330
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin23:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€623.18
I
3M327
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin265:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€674.97
F
2Z845
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z4476:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,219.08
F
2Z843
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z44719:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,115.30
G
6K332
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin19:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€872.42
G
6K331
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin28:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€884.02
J
6Z400
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z447210:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,139.04
G
6K328
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin65:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€901.78
I
3M329
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin53:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€698.47
I
3M328
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin118:1Helical (1. vaihe), Spur (seuraavat vaiheet)Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9AlumiinivaluAlumiinivalu€718.27
I
3M326
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin396:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€674.97
F
6Z399
Karkaistu teräsRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorillaMukautettavissa malliin 4Z447316:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€1,192.83
G
6K334
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin13:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€856.42
H
2Z841
Karkaistu teräsRaskaat neularullat ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin17:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu-€699.96
K
2H598
Karkaistu teräsNeula läpi, pallo moottorillaMukautettavissa 5X400-malliin25:1Kierukka ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet SpurKarkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannustinAlumiinivalu-€677.22

Vaihdemoottorit, 115 V, varjostettu napainen moottori

Daytonin AC-vaihdemoottorit käyttävät 115 V AC virtalähdettä useiden suuritehoisten sovellusten, kuten kuljetinleivänpaahtimien, pumppujen, röntgenlaitteiden, vedenpehmentimien, huvilaitteiden, venttiilitoimilaitteiden, näyttöjen, turvajärjestelmien ja elintarvikelaitteiden käyttämiseen. Nämä vaihdemoottorit koostuvat moottorista, vaihteesta ja laakereista, jotka toimivat yhdessä tuottaen korkean vääntömomentin alhaisella nopeudella. Niissä on painevalettu sinkkikotelo, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden, ja automaattinen moottorin lämpösuojaus, joka takaa turvallisuuden pysähtymisen tai ylikuormituksen aikana. Niissä on avoimet tuuletetut / TEFC-kotelot, jotka pitävät moottorin turvassa ylikuumenemiselta ja kosteudelta. Tietyissä malleissa on levyjarru, joka hidastaa nopeutta ja pysäyttää ajettavan koneen välittömästi. Valitse laajasta valikoimasta näitä varjostettuja napavaihdemoottoreita, saatavana 130 ja 150 tuuman lb vääntömomenttiluokilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?