SOLA/HEVI-DUTY DC-virtalähde 50 / 60hz


Suodattaa
Case Materiaali: Metalli , Syvyys: 1.29 " , Korkeus: 4.71 " , Hz: 50/60 , Tulojännite: 85 - 264 VAC , IP-luokitus: 20 , Asennus: DIN-kisko / alusta , NEMA-luokitus: 1 , Käyttölämpötila Alue: -25 astetta 65 astetta C. , Teholuokitus: 30W , Tyyli: Vaihtaminen , Leveys: 2.55 "
TyyliMalliLähtöjänniteHinta (ei alv)
A
SCP30D12DN
+/- 12 VDC€468.14
B
SCP30T515DN
5 VDC, +/- 15 VDC€493.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?