MARATHON MOOTTORIT 5KC39QN3219X -moottorin kondensaattorin käynnistys 3/4 hv 3450 / 115v 230j | AC56GHB 2K2 / C368

MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X -moottorin kondensaattorin käynnistys 3/4 Hp 3450 115 / 230v 56j

Varastossa
Tuote: AC2GHB Malli: 5KC39QN3219XRistiviite: 2K368 / C333

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.66 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit5.3-5.6
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM3450
Kokonaispituus12.375 "
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.5
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.375 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin tyyppiKierre 7 / 16-20 UNF-2A
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)39.22
Laivan leveys (cm)25.88
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoRungon halkaisijaLiitePalvelukerroinLämpösuojausJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Moottorikondensaattori Käynnistä 1/2 hv 3450 115/230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331 5KC36JN269XCCWSE5.66 "Avaa tippuminen1.6auto115 / 208-2303.7-3.81/2€371.33
MARATHON MOOTTORIT 5KC39RN45X moottorikondensaattorin käynnistys 1 hv 3450/115 230j Odp | AC56GHC 2K2 / C369 5KC39RN45XCCWSE5.66 "Avaa tippuminen1.4auto115 / 208-2306.5/6.61€509.41
MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Moottorikondensaattori Käynnistys 1.5 hv 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337 5KC49NN2167XCCWSE6.42 "Avaa tippuminen1.3auto115/23018.4/9.21.5€696.87
MARATHON-MOOTTORIT 5KCR48TN2174T -moottorin kondensaattori Käynnistä 3 Hv 3450 / 115v 230j Odp | AC56GHF 2K2 / C372 5KCR48TN2174TCCWSE6.42 "Avaa tippuminen1.15auto115/23029.4/14.73€1,322.21
MARATHON MOOTTORIT 5KC37FN65X C329-pumpun moottori AJ2LQT C329 5KC37FN65Xmyötäpäivään-DP1.75automaattisesti115 / 208-2306.4 / 3.0-3.21/3€373.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X -moottorin kondensaattorin käynnistys 3/4 Hp 3450 115 / 230v 56j
€458.00 / yksikkö