MARATHON MOOTTORIT 5KC37FN65X C329-pumpun moottori AJ2LQT C329

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 -pumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2LQT Malli: 5KC37FN65XRistiviite: C329

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit6.4 / 3.0-3.2
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
Kiertomyötäpäivään
RPM3450
Palvelukerroin1.75
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)34.77
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: LUKITTU
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoRungon halkaisijaLiitePalvelukerroinLämpösuojausJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Moottorikondensaattori Käynnistä 1/2 hv 3450 115/230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331 5KC36JN269XCCWSE5.66 "Avaa tippuminen1.6auto115 / 208-2303.7-3.81/2€371.33
MARATHON MOOTTORIT 5KC39QN3219X -moottorin kondensaattorin käynnistys 3/4 hv 3450 / 115v 230j | AC56GHB 2K2 / C368 5KC39QN3219XCCWSE5.66 "Avaa tippuminen1.5auto115 / 208-2305.3-5.63/4€458.00
MARATHON MOOTTORIT 5KC39RN45X moottorikondensaattorin käynnistys 1 hv 3450/115 230j Odp | AC56GHC 2K2 / C369 5KC39RN45XCCWSE5.66 "Avaa tippuminen1.4auto115 / 208-2306.5/6.61€509.41
MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Moottorikondensaattori Käynnistys 1.5 hv 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337 5KC49NN2167XCCWSE6.42 "Avaa tippuminen1.3auto115/23018.4/9.21.5€696.87
MARATHON-MOOTTORIT 5KCR48TN2174T -moottorin kondensaattori Käynnistä 3 Hv 3450 / 115v 230j Odp | AC56GHF 2K2 / C372 5KCR48TN2174TCCWSE6.42 "Avaa tippuminen1.15auto115/23029.4/14.73€1,322.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 -pumppumoottori
€373.49 / yksikkö