MAHR Valintaosoitin


Mahr-Federal-kellonäytöissä on jalokivilaakerit, valmiit hammaspyörät, hammaspyörät ja muut tarkkuusosat tarkkojen mittausten tuottamiseksi. Nämä yksiköt on varustettu jatkuvalla valitsimella, joka mahdollistaa suoran lukemisen. Niitä käytetään sovelluksissa, kuten EDM, hionta-, lat...he-, ja jyrsinkoneet.Lue lisää

Suodattaa
Laakerin tyyppi: Jalokivikoristeinen , Kalibrointitodistus: Ei
TyyliMalliValitse kokoasteikkoalueHinta (ei alv)
A
B3Q
1.68 "0.0005 "0 - 0.05 "€443.45
B
12I
1.68 "0.0001 "0 - 0.025 "€424.73
C
b7 i
1.68 "0.0005 "0 - 0.125 "€392.03
D
b8 i
1.68 "0.001 "0 - 0.25 "€362.45
E
2015781
2.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€372.02
F
2015791
2.25 "0.001 "0 - 0.125 "€333.11
G
2015786
2.25 "0.0005 "0 - 0.075 "€319.23
H
2014699
2.25 "0.001 "0 - 0.5 "€341.38
I
2015790
2.25 "0.0005 "0 - 0.125 "€345.94
J
2015792
2.25 "0.001 "0 - 0.25 "€245.61
K
2014698
2.25 "0.001 "0 - 1 "€385.38

Ominaisuudet

  • Ne sisältävät karkaistuja hammaspyöriä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja telineitä estämään iskujen ja kulumisen aiheuttamat osoittimet.
  • Niissä on ohjattu hammastanko- ja hammaspyöräverkko, joka eliminoi kaltevuuden tarkkuuden ja lukemisen varmistamiseksi.
  • Näissä osoittimissa on jalokivilaakerit, jotka kestävät kitkaa ja pidentävät osoittimen käyttöikää.
  • Niissä on takakorvake ja varsi, jotka helpottavat asennusta ja sijoittamista, ja niissä on pehmeät säätökehykset asennuksen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • ANSI

Usein kysytyt kysymykset

Mitä jatkuvan lukemisen valitsinilmaisimet ovat?

Jatkuvan lukemisen valitsinosoittimissa on asteikot, jotka kasvavat tai laskevat vain yhteen suuntaan vertailupisteestä (myötäpäivään).

Ovatko nämä indikaattorit vedenpitäviä?

Nämä osoittimet on varustettu turvallisella kiinnityksellä kehyksen ja kiteen välillä, ja niissä on O-rengas, joka estää veden tai öljyn tunkeutumisen, mikä tekee laitteesta täysin vesitiiviin.

Mikä on liittovaltion kellonäytön vaihteiden tarkoitus?

Näissä osoittimissa on luurankoiset, hobbed-vaihteet, jotka tarjoavat erinomaisen tarkkuuden minimaalisella hystereesivirheellä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?