Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR-FEDERAL INC. 2015792 Dial-ilmaisin Agd 2 0.250 In | AE6FEN 5RHG2

MAHR 2015792 Kellotaulun ilmaisin Agd 2 0.250 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FEN Malli: 2015792Ristiviite: 5RHG2
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
€249.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiHeinäkuu
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1/4 "L w / 4-48 lanka
Dial VäriVihreä
Valitse lukeminen0-50-0
Valitse koko2.25 "
asteikko0.001 "
alue0 - 0.25 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoalueHinta
MAHR-FEDERAL INC. 2015781 Dial Indicator Agd 2 0.025 In | AE6FEJ 5RHF8 20157812.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€372.02
MAHR-FEDERAL INC. 2015786 Dial Indicator Agd 2 0.075 In | AE6FEK 5RHF9 20157862.25 "0.0005 "0 - 0.075 "€323.83
MAHR-FEDERAL INC. 2015790 Dial-ilmaisin Agd 2 0.125 In | AE6FEL 5RHG0 20157902.25 "0.0005 "0 - 0.125 "€352.70
MAHR-FEDERAL INC. 2015791 Dial-ilmaisin Agd 2 0.125 In | AE6FEM 5RHG1 20157912.25 "0.001 "0 - 0.125 "€334.92
MAHR-FEDERAL INC. 2014699 Dial-ilmaisin Agd 2 0.500 In | AE6FEP 5RHG3 20146992.25 "0.001 "0 - 0.5 "€359.35
MAHR-FEDERAL INC. 2014698 Dial-ilmaisin Agd 2 1.00 In | AE6FEQ 5RHG4 20146982.25 "0.001 "0 - 1 "€391.93
MAHR-FEDERAL INC. 12I Dial Indicator Agd 1 0.025 In | AE6FEV 5RHG8 12I1.68 "0.0001 "0 - 0.025 "€429.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR 2015792 Kellotaulun ilmaisin Agd 2 0.250 tuumaa
€249.55 / yksikkö